絞り込み
ブランド
  • トップ
  • モノタロウ(2)
  • SARAYA(サラヤ)(49)
  • オオサキメディカル(31)
  • ナビス(アズワン)(27)
  • 三和製作所(25)
  • クリーンケミカル(25)
  • アズワン(24)
  • コクゴ(23)
  • フリッツメディコ(22)
  • ヒルソン・デック(22)
  • 松吉医科器械(21)
  • エスコ(20)
  • ハクゾウメディカル(20)
  • アルボース(16)
  • 大一産業(16)
  • ライオンハイジーン(15)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(15)
  • ユーアイ化成(14)
  • 片桐医科工業(13)
  • 日油技研工業(11)
医薬品医療機器等法
  • 医家向け管理医療機器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップ滅菌パックシーラー トップトップ滅菌パックシーラートップ
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
シールと印字が同時進行滅菌前作業の効率化に貢献します。
電源AC100V±10% 50/60Hz~設定可能温度(℃)100~220速度(m/min)シール:10温度上昇ヒーター:200℃設定の場合、約2分シール幅(mm)14(2mm×5本)警報機能ヒーター断線、温度センサー断線、紙詰まり、装置の内部的異常本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×228
感染対策防護キットⅡ トップ感染対策防護キットⅡトップ
16,000税込17,600
1箱(10キット)
5日以内出荷
消毒キット トップ消毒キットトップ
1個(100セット)
3日以内出荷
標準タイプの処置キットです。容器・内容物の両方とも焼却可能です。滅菌済。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)2年11ヶ月一般的名称(薬事)単回使用クラスⅡ処置キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21200BZZ00385A03松吉医科器械コード07-4500-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
紫外線殺菌機 マルチライザー トップ紫外線殺菌機 マルチライザートップ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
環境に合わせた2種類(有人/無人)の除菌モ-ドを搭載。 様々なシーンで使えるコンパクトタイプ。
用途有人の環境では空気除菌モ-ド、無人の環境では照射除菌モ-ドにて使用できます。仕様【周囲気圧】使用:70~106kPa、保管:50~106kPa、【殺菌方式】紫外線照射殺菌、強制循環空気殺菌、【紫外線ランプ】型式:G6T5/225/4P、ランプ電力:5.9W、殺菌線出力:1.6W、紫外線照度:1mの距離で10uW/cm2以上(最大20uW/cm2程度)、有効照射範囲:ランプ中央より上方45°~下方45°、有効寿命:6000時間、紫外線波長:254nm(オゾンを生じない)付属品紫外線ランプ×1、ACアダプタ×1、フィルター×2、リモコン×1、メジャー×1、リモコン用電池(CR2032)×1、紫外線照射注意カード×1、取扱説明書×1、保証書×1質量(kg)約1.3電源(V)入力:AC100~240、出力:DC12/2A機能ブザー:有効(初期設定)/無効、人感センサー:有効(初期設定)/無効、消し忘れ防止:有効/無効(初期設定)設定時間照射:10分/60分/180分/420分寸法(縦×横×高さ)(mm)外形寸法:140×140×418周囲温度(℃)使用:0~40、保管:-10~45処理風量(m3/h)強:25、弱:21相対湿度(%RH)使用:20~85、保管:10~90
トップ滅菌パックシーラー トップトップ滅菌パックシーラートップ
729,800税込802,780
1個
8日以内出荷
折りたたみ式テーブルを搭載しています。滅菌日と使用期限を滅菌パックに印字が可能です。包装材料を連続でシーリングできます。ガイドプレートによりまっすぐなシールが可能です。
アズワン品番66-0004-49
トップ滅菌パックシーラーKS-100P交換用インクリボン トップトップ滅菌パックシーラーKS-100P交換用インクリボントップ
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
アズワン品番66-0004-50
消毒・除菌・洗剤