絞り込み
タンク容量(L)
  • 15
  • 0.5(6)
  • 0.53(1)
  • 0.55(2)
  • 0.58(1)
  • 0.65(2)
  • 0.8(5)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 5(2)
  • 9(1)
  • 10(9)
  • 13(1)
  • 20(11)
  • 23(4)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 30(2)
種類
  • エンジン式(4)
ホース長さ(m)
  • 1.5(2)
ノズル長(mm)
  • 600(2)
ブランド
  • 丸山製作所(5)
  • 麻場(4)
  • 工進(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ゼノア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.5(6)
0.8(5)
2(5)
5(2)
10(9)
15
20(11)
23(4)
26(2)
30(2)
背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)工進(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に種類エンジン式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600対応溶液薬剤燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
エンジン背負動力噴霧機 BIGM(丸山製作所)エンジン背負動力噴霧機BIGM(丸山製作所)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
水田、畑、果樹園、牧場などにおける薬剤・消毒剤・殺虫剤などの散布、散水作業を目的とした製品です。一頭口ノズル付。除草剤ノズル付。
質量(kg)5.8種類エンジン式タンク容量(L)15最高圧力(MPa)0.8使用燃料混合燃料(FC、FD級2サイクルオイル50:1)吸水量(L/min)0.5~6.0点火プラグチャンピオンCJ8Y相当運転時間(分)約50
動散 丸山製作所動散丸山製作所
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
種類エンジン式
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
スイングタンク差動式ユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ高圧
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進(7件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に種類エンジン式接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.5連続使用時間約40分ノズル長(mm)600燃料タンク容量(L)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]始動方式リコイルスターター方式主な用途除草・殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)5.2対応溶液薬剤取扱説明書(7.0MB)
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
スイングタンクカスケードポンプダブルマジかる
長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
背のう樹脂噴霧機 SP-15J 麻場背のう樹脂噴霧機 SP-15J麻場
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4.7容量(L)15寸法(幅W×高さH)(mm)355×575最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」 麻場背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」麻場
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)7容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンプカスケード式吸水量(L/min)1~9噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ麻場
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」麻場
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
スイングタンク差動式ユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
エンジン式動力噴霧機 ゼノアエンジン式動力噴霧機ゼノア
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)7最大吐出圧力(MPa)1.2薬剤タンク容量(L)15排気量(cm3)22.5

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式動力式噴霧器