絞り込み
ブランド
  • 丸山製作所
  • 共立(73)
  • 麻場(45)
  • 工進(13)
  • 初田工業(12)
  • 新ダイワ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ゼノア(3)
  • ECHO(エコー)(3)
  • アリミツ(2)
  • カーツ (KAAZ)(1)
  • SIS(1)
タンク容量(L)
  • 0.5(2)
  • 0.55(4)
  • 0.8(5)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 26(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
種類
  • エンジン式(1)
ホース長さ(m)
  • 3(2)
  • 3.6(2)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 130(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.55(4)
0.8(5)
1(2)
2(3)
10(3)
15(5)
20(4)
23(2)
26(2)
30(2)
動散 丸山製作所動散丸山製作所
82,980税込91,278
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
種類エンジン式
エンジンセット動噴 丸山製作所エンジンセット動噴丸山製作所
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
長さ(mm)550幅(mm)345型式動力噴霧機:MS202質量(kg)24高さ(mm)360圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)吸水量(L/min)18定格出力(kW[PS])1.6(2.2)エンジン型式三菱GB101PN
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
パルセーブチャンパーをアルティフロー動噴全機種に搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能スイングタンクユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ高圧
タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)6標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズルエンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
スイングタンクカスケードポンプダブルマジかる
長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
スイングタンク差動式ユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
動散 丸山製作所動散丸山製作所
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
長さ(mm)405幅(mm)560高さ(mm)820タンク容量(L)粒剤粉剤:30最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)本体質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER800排気量(cm3)79.2
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
スイングタンク差動式ユニフローポンプ圧力無段階調整横揺れ防止ストレーナ高圧
長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):1.0(10)吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
ポータブル動噴 丸山製作所ポータブル動噴丸山製作所
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
長さ(mm)350幅(mm)295質量(kg)7.4高さ(mm)350圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルユニバーサルノズルエンジン排出量(cm3)25
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
質量(kg)19寸法【吸水ホース】Φ25mm×3.6m(ストレーナ付)【排水ホース】Φ19mm×3.6m寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)所要動力(kW)3.7~4.7
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載より優れた吸水効率と調圧性能・ホース長さ(m):3・内容量:1台
仕様【所要動力】3.5~4.5PS長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361寸法(Φmm×m)【吸水ホース】19×3.0(ストレーナ付)【排水ホース】13×3.0最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3回転速度900~1100rpm
4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉 丸山製作所4ch ラジコン動噴〈フォークリフト仕様〉丸山製作所
729,800税込802,780
1台
5日以内出荷
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4chサポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1190×770×1185定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉 丸山製作所4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉丸山製作所
729,800税込802,780
1台
5日以内出荷
ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4chサポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30
背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ) 丸山製作所背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ)丸山製作所
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
4CYCLE細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
質量(kg)8.9タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×425×610最高圧力(MPa)3吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉燃料タンク容量(L)0.55排気量(L)エンジン:25(4サイクル)吸水量(L/min)7.5
自走セット動噴 丸山製作所自走セット動噴丸山製作所
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)98寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×130エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6関連資料(2.47MB)
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステムフォークリフト仕様ディーゼルエンジン6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)267寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
エンジンブロワー 丸山製作所エンジンブロワー丸山製作所
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
・手作業では、はかどらない入り組んだ所や、芝生のゴミ、広い場所などで紙屑や枯葉を吹飛ばして集めます
質量(kg)6.2形式背負式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×345×485エンジン形式(2サイクル)CER300排気量(cm3)30.1
アルミキャリーセット動噴 丸山製作所アルミキャリーセット動噴丸山製作所
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアルティフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは、軽量な丸山ライトホースです。ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)72.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×550×765定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
自走セット動噴 丸山製作所自走セット動噴丸山製作所
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ巻取レバーでホースの巻取ができます。自走機能(前進のみ)ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1110最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30
アルミキャリー動噴 丸山製作所アルミキャリー動噴丸山製作所
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
パワフル&ecoの商品・エンジンタイプはタンクキャリータイプとハンディタイプがあります。・タンクキャリータイプはタイヤが付いておりトラックへの積み下ろしや圃場内での移動がラクに行なえます。・ハンディタイプはコンパクトで一人で持ち運びができ庭木の消毒や除草剤の散布などに便利です。・デジポンはエンジン機なみのハイパワーを誇るバッテリー式動噴です。タンクキャリータイプとハンディタイプがあります。音に敏感な住宅地での消毒作業に最適です。ハンディタイプはレタスの切り口の洗浄にも使用されています。・モータータイプは家庭用100V電源で使用できるので庭木の消毒に便利です。
1ch ラジコン動噴 丸山製作所1ch ラジコン動噴丸山製作所
449,800税込494,780
1台
5日以内出荷
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもラジコン操作で巻取できます。アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様動力噴霧機:MS317質量(kg)102寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1120×700×950定格出力(kW)2.3最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100エンジン形式三菱GB131LN吸水量(L/min)21.6関連資料(2.47MB)
自走ラジコン動噴 丸山製作所自走ラジコン動噴丸山製作所
679,800税込747,780
1台
5日以内出荷
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載サポートシステム自走機能(前進のみ)ガソリンエンジン2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
仕様動力噴霧機:MS417質量(kg)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1155×705×1155定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式GB181LN吸水量(L/min)30関連資料(8.82MB)
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 丸山製作所ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴丸山製作所
1,698,000税込1,867,800
1台
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴サポートシステム自走機能(前・後進)ディーゼルエンジン6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80関連資料(2.47MB)運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
エンジンセット動噴 丸山製作所エンジンセット動噴丸山製作所
249,800税込274,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
動散 丸山製作所動散丸山製作所
129,800税込142,780
1台
予約販売
標準的な区画にお勧め!噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5
動散 丸山製作所動散丸山製作所
149,800税込164,780
1台
予約販売
基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
長さ(mm)400幅(mm)535最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER600排気量(cm3)60.9
整列巻きラジコン動噴 丸山製作所整列巻きラジコン動噴丸山製作所
959,800税込1,055,780
1台
翌日出荷
4CH ラジコン動噴(フォークリフト仕様)
ホース長さ(m)130
キャリー動噴 丸山製作所キャリー動噴丸山製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
長さ(mm)700幅(mm)455質量(kg)22.5高さ(mm)905タンク容量(L)粒剤粉剤:30圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.6高さ(mm)635タンク容量(L)液剤:25圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
エンジンセット動噴 丸山製作所エンジンセット動噴丸山製作所
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
エンジンセット動噴 丸山製作所エンジンセット動噴丸山製作所
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
アルティフロー動噴。EA-LSタイプはMILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です。)
長さ(mm)560幅(mm)530型式動力噴霧機:MS417質量(kg)35高さ(mm)420圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):5.0(50)吸水量(L/min)30定格出力(kW[PS])3.4(4.7)エンジン型式三菱GB181LL
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
スイングタンクSユニフローポンプダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)7.8高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)5.2エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
ポータブル動噴 丸山製作所ポータブル動噴丸山製作所
69,980税込76,978
1台
予約販売
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285幅(mm)220質量(kg)8.5高さ(mm)200圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替ホース長さ(m)10寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10モーター出力(W)250V吸水量(L/min)2.9標準付属ノズルペットズームノズル定格電流(A)(50/60Hz)5.7
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
459,800税込505,780
1台
当日出荷
高低差の大きな圃場への防除、畜舎などの配管施設や無人防除システムなどに威力を発揮する大型動噴セットなど、現場に合わせたシステムアップも承っております。
ホース長さ(m)3.6
動散 丸山製作所動散丸山製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
山間地、小面積にお勧め!噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
長さ(mm)370幅(mm)430最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)0.5始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)エンジン型式CER300排気量(cm3)30.1
キャリー動噴 丸山製作所キャリー動噴丸山製作所
149,800税込164,780
1台
当日出荷
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)860幅(mm)500高さ(mm)860タンク容量(L)粒剤粉剤:50圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
単体動噴 丸山製作所単体動噴丸山製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
ホース長さ(m)3
背負動噴 丸山製作所背負動噴丸山製作所
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
スイングタンクWユニフローポンプダブルマジかる
長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.4高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式動力式噴霧器