絞り込み
ブランド
  • 麻場
  • 共立(73)
  • 丸山製作所(45)
  • 工進(13)
  • 初田工業(12)
  • 新ダイワ(10)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • ゼノア(3)
  • ECHO(エコー)(3)
  • アリミツ(2)
  • カーツ (KAAZ)(1)
  • SIS(1)
タンク容量(L)
  • 0.53(2)
  • 0.65(4)
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 30(1)
種類
  • エンジン式(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.61(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 10(1)
  • 20(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.53(2)
0.65(4)
2(2)
5(2)
10(5)
15(5)
20(4)
30(1)
ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転) 麻場ワイヤーカクハンキ ADW-3(両回転)麻場
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800撹拌容量(L)1500回転方向両回転
背のう樹脂噴霧機 SP-15J1 麻場背のう樹脂噴霧機 SP-15J1麻場
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。質量(kg)4.7最高圧力(MPa)0.7液量(L)溶液:15
車輪付ハンドルASSY(ガードマン用) 麻場車輪付ハンドルASSY(ガードマン用)麻場
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ガードマン・ガードマンジュニアと組み合わせてることで、作業時間の短縮等に繋がります。 ハンドルを折りたたんでコンパクトに運べます。
質量(kg)3全長(cm)161高さ(cm)【カバー(底部)】最下位置:タイヤ接地部から13、最上位置:タイヤ接地部から5
クイックスプレー5LDX QS-5DX 麻場クイックスプレー5LDX QS-5DX麻場
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。 空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.7容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)吐出ホース長(m)1.5噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
新ジェットカクハンキ G1/4 麻場新ジェットカクハンキ G1/4麻場(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1麻場
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
背負動噴 EP-200H4-1 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-200H4-1 麻場 「さすけ」麻場
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。仕様4サイクル:HONDA GX25型式プランジャ式質量(kg)9タンク容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5吐出量(L/min)7燃料タンク容量(L)0.53
背負動噴 EP-220D1 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-220D1 麻場 「さすけ」麻場
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。仕様空冷2サイクル:D26C型式プランジャ式質量(kg)8.8タンク容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65吸水量(L)7.0/min
背負動噴 EP-315D1 麻場 「こすけ」 麻場背負動噴 EP-315D1 麻場 「こすけ」麻場
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
麻場製エンジン「ASABA D26C」採用エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。仕様空冷2サイクル:D26C型式カスケード式質量(kg)7タンク容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65吸水量(L/min)1~9
カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希 麻場カートリッジ型バッテリ動噴10L BP-10Li-RW1 希麻場
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!使える除草剤散布用噴口が充実!ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】多量散布除草剤用・扇形状の霧粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】多量散布除草剤用粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】少量散布除草剤用粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。質量(kg)2.5タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(総吐出量)8.5~76.5L連続使用時間(分)50~90バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)40
背のう樹脂噴霧器 SP-10J1 麻場背のう樹脂噴霧器 SP-10J1麻場
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。質量(kg)4最高圧力(MPa)0.7液量(L)溶液:10
ステンダイヤフラム噴霧機13型 SD-13 麻場ステンダイヤフラム噴霧機13型 SD-13麻場
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)3.8タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×535最高圧力(MPa)0.4液量(L)13商品タイプ背負式
ステンダイヤフラム噴霧機10型 SD-10 麻場ステンダイヤフラム噴霧機10型 SD-10麻場
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)3.7タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×535最高圧力(MPa)0.4液量(L)10商品タイプ背負式
ステンダイヤフラム噴霧機18型 SD-18 麻場ステンダイヤフラム噴霧機18型 SD-18麻場
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)質量(kg)4.1タイプダイヤフラム式噴霧器寸法(幅W×高さH)(mm)420×570最高圧力(MPa)0.4液量(L)18商品タイプ背負式
30Lタンク車(モーター式) AT-31MPM 麻場30Lタンク車(モーター式) AT-31MPM麻場
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
動噴・タンク・巻取機・噴口すべてが一体になってコンパクトに作業しやすい!
質量(kg)26.1電源AC100Vモーターコード長さ(m)5最高圧力(MPa)2.5ホース長さ(m)(噴霧)20ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)3.8(50Hz)/4.4(60Hz)液量(L)30
ポンプティ MP-392AM 「巻取機付」 麻場ポンプティ MP-392AM 「巻取機付」麻場
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
質量(kg)1電源AC100Vモーター定格電力(W)300コード長さ(m)5最高圧力(MPa)ポンプ:2.5ホース長さ(m)(噴霧)20(巻取機・ホースガイド付)ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
ポンプティ MP-391A 麻場ポンプティ MP-391A麻場
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
質量(kg)9.3電源AC100Vモーター定格電力(W)300コード長さ(m)5最高圧力(MPa)ポンプ:2.5ホース長さ(m)(噴霧)10ホース径(Φmm)(噴霧)7.5吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
エンジンポンプ AKP-250D 麻場エンジンポンプ AKP-250D麻場
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
用途洗浄・散水質量(kg)5.3最大揚程(m)35揚水量(L/min)115口径(mm)25エンジン型式D26C 2サイクル
エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付) 麻場エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付)麻場
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
モーターが走行をアシストし、作業の際に負担軽減になります。 タイヤが太く大きいため、砂地や凹凸も楽に進めます。 手元のスロットルを押すだけの簡単操作 (前進のみ)。 最高速度は5段階で切り替えできます。 (MAX5km/h)
質量(kg)24排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5連続運転時間(h)4タイヤタイプインホイールモーター 2.50 1033J(ブロックタイヤ)ポンプ対向2連プランジャ式吸水量(L/min)7充電時間(時間)6.5噴口スーパー25動力用2頭口:約0.9L/min (1.0MPa時)、吊下げZノズル2頭口:約1.8L/min(1.0MPa時)エンジン型式D26C 空冷2サイクル走行速度(km/h)~5(5段階調整)散布幅(m)~0.8 (カバー有)、~1.2 (カバー無)
バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場麻場
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル) 麻場バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル)麻場
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。 液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。 選んで装着できる2種類のバンドが付属します。
用途野菜や花などの成長促進材散布型式背負式/肩掛式質量(kg)2.1容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175最高圧力(MPa)0.15
背のう樹脂噴霧機 SP-15J 麻場背のう樹脂噴霧機 SP-15J麻場
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4.7容量(L)15寸法(幅W×高さH)(mm)355×575最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
背のう樹脂噴霧器 SP-10J 麻場背のう樹脂噴霧器 SP-10J麻場
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4容量(L)10寸法(幅W×高さH)(mm)340×525最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101 麻場肩掛噴霧機樹脂 10LST HPS-2101麻場
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.8容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
肩掛噴霧機樹脂 5LST HPS-2051 麻場肩掛噴霧機樹脂 5LST HPS-2051麻場
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園型式背負式質量(kg)1.2容量(L)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
アルミセット動噴 NS-283GB 麻場アルミセット動噴 NS-283GB麻場
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除質量(kg)28.6最高圧力(MPa)4動力三菱GB131ポンプピストン式吸水量(L/min)25所要動力(kW)1.8(2.4PS)
30Lタンク車エンジン動噴セット AT-300DM 麻場30Lタンク車エンジン動噴セット AT-300DM麻場
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。 スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2容量(L)30最高圧力(MPa)2.5ホース長さ(m)20ホース径(Φmm)7.5ポンププランジャ式吸水量(L/min)7
背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-200H4 麻場 「さすけ」麻場
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)9容量(L)20排気量(mL)25最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.53動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)エンジン型式HONDA GX25
背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」 麻場背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」麻場
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)8.8容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」 麻場背負動噴 EP-315D 麻場 「こすけ」麻場
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)7容量(L)15排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)1.2燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンプカスケード式吸水量(L/min)1~9噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ麻場
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 麻場バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」麻場
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」 麻場バッテリ動噴 BP-10Li-RW 麻場 「希」麻場
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草型式背負式質量(kg)2.5容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)0.9充電時間(分)40噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
アルミセット動噴 NS-2803GB 麻場アルミセット動噴 NS-2803GB麻場
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除質量(kg)28.8種類エンジン式最高圧力(MPa)5動力三菱GB131ポンプピストン式(セラミックシリンダー)吸水量(L/min)22所要動力(kW)2.1(2.8PS)
新ジェットカクハンキ G1/4 ヘッダ付 麻場新ジェットカクハンキ G1/4 ヘッダ付麻場
2,698税込2,968
1個
欠品中
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
ワイヤーカクハンキ ADL-3LRT型 ジョイント付 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3LRT型 ジョイント付麻場
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)6.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向両回転
ワイヤーカクハンキ ADL-3R(右) 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3R(右)麻場
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向右回転
ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左) 麻場ワイヤーカクハンキ ADL-3L(左)麻場
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3質量(kg)5.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400撹拌容量(L)2000回転方向左回転
フラットクリーナー G1/4 麻場フラットクリーナー G1/4麻場
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ボージンキの軽量タイプ!軽いから重さが気にならない!
取付ねじG1/4
ボージンキ(中) G1/4 ヘッダ付 麻場ボージンキ(中) G1/4 ヘッダ付麻場
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ゴミをキャッチして噴口のゴミ詰まりを防止します。
取付ねじG1/4全長105

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式動力式噴霧器