絞り込み
ブランド
  • 共立
  • マキタ(10)
  • エスコ(7)
  • マルナカ(7)
  • 麻場(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • セフティー3(2)
  • cotta(2)
  • 土佐農機(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 工進(1)
  • 大一産業(1)
タンク容量(L)
  • 1.6(2)
  • 10(2)
  • 15(4)
  • 18(1)
  • 50(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付) 共立バッテリー動噴 SBH1511R(バッテリー・充電器付)共立
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)バッテリーLBP-36-80ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
畝間スプレーカー TSP50V-NN/W 共立畝間スプレーカー TSP50V-NN/W共立
529,800税込582,780
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×889乾燥質量(kg)54燃料タンク容量(L)1.6ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.7平均速度(km/h)1.3(低速)/2.2(高速)圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
バッテリー動噴 SBL153(バッテリー・充電器付) 共立バッテリー動噴 SBL153(バッテリー・充電器付)共立
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×285×555ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)3.3バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】1.3連続動作時間約120分圧力(MPa)【ポンプ】0.3
バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付) 共立バッテリー動噴 SBH1510R(バッテリー・充電器付)共立
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
付属品36Vマルチボルトバッテリータンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ) 共立バッテリー動噴 SBH1511R(本体のみ)共立
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】2.8連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】1
バッテリー動噴 SBL104(バッテリー・充電器付) 共立バッテリー動噴 SBL104(バッテリー・充電器付)共立
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×285×500ノズル除草用Zノズル1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)3.2バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】1.3連続動作時間約120分圧力(MPa)【ポンプ】0.3
バッテリー動噴 SBL105R(バッテリー・充電器付) 共立バッテリー動噴 SBL105R(バッテリー・充電器付)共立
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
付属品リチウムイオンバッテリー10.8Vタンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×330×460ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型乾燥質量(kg)2.5バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ吸水量(L/min)【ポンプ】0.9連続動作時間約80分(除草)・約60分(防除)圧力(MPa)【ポンプ】0.3
畝間スプレーカー TSP50V-KN/W 共立畝間スプレーカー TSP50V-KN/W共立
529,800税込582,780
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×1290×820乾燥質量(kg)60燃料タンク容量(L)1.6ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.7平均速度(km/h)1.7(低速)/2.9(高速)圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
バッテリー動噴 SBL182(バッテリー・充電器付) 共立バッテリー動噴 SBL182(バッテリー・充電器付)共立
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×330×600ノズル樹脂ニュー自在1頭口・樹脂広角2頭口・除草用グラッパー乾燥質量(kg)4.2バッテリーリチウムイオンバッテリー10.8V×2個バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)【ポンプ】2.3圧力(MPa)【ポンプ】0.2・0.4稼働時間(分)最大70~170

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

電気式噴霧器