芝刈り機 手動 手押し式 4027-20GARDENA(ガルデナ)取扱停止中
高精度の刈り込みテクノロジーにより、芝生はハサミで切ったように平らで美しく刈り音が静かで楽に押せる。持ち手が折り畳み式でコンパクト。狭い場所に保管可能。清掃が簡単。両方の刃に付着防止コーティングが施されているため濡れた草の付着を防ぐ。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。
用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 庭いじり Classicリール式芝刈り機 芝刈り用 接触式 芝生 コンパクト テクノロジー 精度 運搬用 省力仕様 結合部 焼入れ鋼 お手入れ簡単材質鉄、プラスチック質量(kg)8.2刈り幅(mm)330刈込み高さ(mm)最小/最大:12/42(4段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×49.2×107.5組立時間約10-20分面積(m2)刈り:150 (小さな庭に最適)