絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 160
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 230(5)
  • 280(3)
  • 320(3)
  • 330(2)
  • 410(1)
  • 450(1)
  • 460(2)
  • 480(1)
  • 530(2)
  • 534(1)
刈込み高さ(mm)
  • 40(2)
  • 45(2)
ブランド
  • マキタ(2)
  • GARDENA(ガルデナ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電池式とは、充電したバッテリーを動力に作動する芝刈り機。スイッチひとつで起動するため初心者や女性でも使いやすく、ガソリンなどの燃料が不要なため安心して使用することができます。コードレスなので電源を気にすることなく作業することが可能。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類から、使用用途に合わせて選択できます。手押し式より効率的に芝刈りができる上、エンジン式より作業音が静かでメンテナンスが楽という特徴を備えた芝刈り機です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
160
230(5)
280(3)
320(3)
330(2)
450(1)
460(2)
480(1)
530(2)
534(1)
160ミリ充電式芝刈機 マキタ160ミリ充電式芝刈機マキタ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積500平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15202-57 GARDENA(ガルデナ)ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積500平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15202-57GARDENA(ガルデナ)
139,980税込153,978
1台
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草適合最大使用時 3.5kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)質量(kg)10.5センサーリフト:有、傾斜:有刈り幅(mm)160時間最大面積容量の場合 12時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))コードPIN:有充電時間約75分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45最大面積(m2)対応:500切断システム:回転ブレード3枚
ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積250平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15201-57 GARDENA(ガルデナ)ロボット芝刈り機 SILENO minimo 対応面積250平方メートル 刈幅16cm 雨天走行可能 15201-57GARDENA(ガルデナ)
129,980税込142,978
1台
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機 刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働 スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離) 家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ 静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。 ワイヤーと本体の簡単な設置 PSE認証済み 雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。 衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす 安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄 スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能 お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能 設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置 月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)質量(kg)10.3センサーリフト:有、傾斜:有刈り幅(mm)160時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))コードPIN:有充電時間約75分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45最大面積(m2)対応:250切断システム:回転ブレード3枚
160ミリ芝刈機 マキタ160ミリ芝刈機マキタ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
片手でラクラク、タテ型タイプ 電気式タテ型芝刈り機 芝生のお手入れ、素早く手軽に美しく 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
セット内容本体、メガネレンチ17(782036-8)、ツナギコード10m(A-63672)、ロータリーブレード160(A-48957)、固定刃160(A-70334)質量(kg)5.6容量(L)集草ボックス:8.4電流(A)2.8電源(V)単相100消費電力(W)270コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×360×745~1035回転数(min-1[回/分])1600関連資料(1.3MB)

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

電気式/充電式