絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 320(1)
刈込み高さ(mm)
  • 60
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(5)
  • 55(5)
  • 65(1)
  • 75(4)
  • 100(6)
ブランド
  • GARDENA(ガルデナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電池式とは、充電したバッテリーを動力に作動する芝刈り機。スイッチひとつで起動するため初心者や女性でも使いやすく、ガソリンなどの燃料が不要なため安心して使用することができます。コードレスなので電源を気にすることなく作業することが可能。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類から、使用用途に合わせて選択できます。手押し式より効率的に芝刈りができる上、エンジン式より作業音が静かでメンテナンスが楽という特徴を備えた芝刈り機です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
320(1)
充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56 GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56GARDENA(ガルデナ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーターErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス質量(kg)8.4刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)10段階(20~60)適合面積(m2)芝生:200保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

電気式/充電式