絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 330(2)
  • 410(1)
  • 460(1)
刈込み高さ(mm)
  • 75
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(5)
  • 55(5)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 100(6)
ブランド
  • マキタ(3)
  • ハスクバーナ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電池式とは、充電したバッテリーを動力に作動する芝刈り機。スイッチひとつで起動するため初心者や女性でも使いやすく、ガソリンなどの燃料が不要なため安心して使用することができます。コードレスなので電源を気にすることなく作業することが可能。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類から、使用用途に合わせて選択できます。手押し式より効率的に芝刈りができる上、エンジン式より作業音が静かでメンテナンスが楽という特徴を備えた芝刈り機です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
330(2)
410(1)
460(1)
330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)マキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
充電式芝刈機(本体のみ) マキタ充電式芝刈機(本体のみ)マキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
快適操作でパワフル刈込み刃物前方傾斜、後方での2度切りを防止し刈込感向上。エネルギーロスを軽減。刃物回転加速性向上、刃物回転の加速性アップで始動時の作業性が向上。電気ブレーキレバー操作荷重約80%軽減、スイッチレバーの操作荷重を低減し疲労を軽減。一充電あたりの作業面積[目安]約290坪[約960m2]※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。(実負荷時)
用途※18V×2=36V本体のみ仕様
バッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズ ハスクバーナバッテリー自走式ローンモア(LC142iS)ホームシリーズハスクバーナ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm)410刈込み高さ(mm)25-75乾燥質量(kg)23.2集草容量(L)(カゴ)50

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

電気式/充電式