芝刈機京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)3日以内出荷
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数制御機能を搭載した刈込幅230mmの電子芝刈機です
●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です
●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです
●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調整)
●水平リフトアップ機構搭載です
●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10