灯油式とは、草焼きバーナーの中でも灯油を燃料として動くアイテムのことです。灯油式タイプは灯油を帰化させて焼くので、ガスボンベタイプに比べて高温の状態が長く続き長時間の作業をしたい時に便利なアイテム。余熱の際に必要となる余熱パイプなど周辺機器も扱っています。シルダーベルト付きで軽量のバーナーは、女性にも扱いやすいでしょう。また余熱用ガスボンベが付いたモデルは着火が楽にできる、などのメリットが特徴。サイズや機能性などさまざまなアイテムから選ぶことができます。
特価
本日8月18日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎温度(℃)から絞り込む
  • 草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー

    草焼きバーナーCB HYPER

    新富士バーナー(15件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
    用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)約300火炎温度(℃)約1300付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草焼バーナーPRO灯油式 新富士バーナー

    草焼バーナーPRO灯油式

    新富士バーナー
    22,545税込24,800
    1台
    欠品中
    火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
    用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。仕様(発熱量)70.9kW質量(kg)3.8サイズバーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m容量(L)3.2連続使用時間(分)約25~50火炎の長さ(mm)600
  • 草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機)

    草焼灯油バーナー

    Sakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
    火炎の長さ(mm)450~500火炎温度(℃)1370燃焼時間(分)(連続)約30~40仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品カセットボンベ(KYB-250)質量(kg)3.4(燃料含まず)タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231火口径(mm)Φ65予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
  • スライドガストーチ 新富士バーナー

    スライドガストーチ

    新富士バーナー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。火口が自在に伸びます。カセットガスより充填可能です。
    用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番543-3065材質樹脂、ステンレスカーキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×20×210火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
  • スライドガスマッチ 新富士バーナー

    スライドガスマッチ

    新富士バーナー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    灯油式草焼バーナーの着火に。 火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
    直径(Φmm)(火口)14質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス使用時間(分)約15(連続約20秒)アズワン品番64-8573-77RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草焼バーナー灯油式 新富士バーナー

    草焼バーナー灯油式

    新富士バーナー
    10,727税込11,800
    1台
    6日以内出荷
    除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。火口径60ミリマルチモデル。ロングタイプ
    用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。仕様(発熱量)34.9kW長さ(mm)1325質量(kg)2.7容量(L)1.5燃料灯油火炎の長さ(mm)400
  • スーパーライナー&台車セット(RE-7/台車PD-1) 新富士バーナー

    スーパーライナー&台車セット(RE-7/台車PD-1)

    新富士バーナー
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
    火炎の長さ(mm)750質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540使用燃料プロパンガス発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草焼きバーナー 灯油式 新富士バーナー

    草焼きバーナー 灯油式

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
    用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事予熱時間約3分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草焼一番(灯油バーナー) Sakae Fuji(栄製機)

    草焼一番(灯油バーナー)

    Sakae Fuji(栄製機)(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    草焼のスタンダード、予熱式バーナー。 軽量設計で女性でも操作がラクラク。 筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
    火炎温度(℃)1360付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針タンク容量(L)1予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
  • 草焼LPバーナー プロファイヤー 新富士バーナー

    草焼LPバーナー プロファイヤー

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
    火炎の長さ(mm)500連続使用時間2kgボンベ:約60分寸法(mm)バーナー部:840使用燃料プロパンガスホース長さ(m)2火口径(mm)50発熱量(kcal/h)25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャトルファイヤー SFA-803 麻場

    シャトルファイヤー SFA-803

    麻場
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    種や根からの除草、 土壌消毒や殺虫殺菌、 解氷など色々な作業に使用できます。 気化器はステンレス製で頑丈です。 噴霧式予熱ノズルを内蔵しているため付属のガスマッチで着火すると予熱も簡単です。
    用途茎枯れ病などの予防、 雑草の焼却 害虫退治に質量(kg)バーナー:1.2、タンク:1.9タンク容量(L)8連続使用時間(分)約45~90火力(kcal)約58100油量(L)6.5
  • アルミタンク灯油式草焼バーナー 新富士バーナー

    アルミタンク灯油式草焼バーナー

    新富士バーナー
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    除草と同時に殺虫・殺菌もできる。
    用途除草・害虫駆除・軽量仕様(発熱量)34.9kW材質アルミ、銅、樹脂、燃料灯油予熱時間約3分連続燃焼時間(分)約40~50
  • 草焼きバーナーRRO 灯油式 新富士バーナー

    草焼きバーナーRRO 灯油式

    新富士バーナー(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
    用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300使用時間(分)約25~40付属品ボンベ(GT-700)トラスコ品番854-9832本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火口径(mm)80予熱時間約2分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草焼きバーナーRRO 灯油式 新富士バーナー

    草焼きバーナーRRO 灯油式

    新富士バーナー(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
    用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300使用時間(分)約25~40付属品注油プレート、予熱材(予備用)トラスコ品番854-9831本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火口径(mm)80予熱時間約3分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 草焼バーナー 新富士バーナー

    草焼バーナー

    新富士バーナー
    8,618税込9,480
    1個
    6日以内出荷
    火口径80ミリの業務用モデル。 アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー。 。 。火口径。 直径80mm(外径)。 。炎サイズ。 直径80×600mm。 。使用燃料。 灯油。 。予熱時間。 約3分。 。連続燃焼可能時間。 約25~50分。 。容量。 3.2L(タンク容量4.0L)。 。発熱量。 70.9kW(61,0000kcal/h)。 付属品。 予熱材(予備)、注油プレート
    用途灯油式バーナー火炎の長さ(mm)300燃焼時間(分)連続約50~60
  • 草焼バーナーCB ちょろ焼くん 新富士バーナー

    草焼バーナーCB ちょろ焼くん

    新富士バーナー
    2,709税込2,980
    1個
    6日以内出荷
    草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます。 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 ファイヤープロテクターの効果。 1.草焼に最適なワイド炎を実現。 2.燃焼効率アップ。 3.焼きたい所を狙って焼却。 4.酸欠による立ち消え減少。 。 。火口径。 直径25mm(外径)。 。炎サイズ。 幅60×長さ260mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約90分(GT-760 1本使用時)※1。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
    用途灯油式バーナー火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時)燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)

草焼きバーナー』には他にこんなカテゴリがあります

灯油缶特集
おすすめ人気ランキング
灯油式