絞り込み
ブランド
  • 新富士バーナー(5)
  • エスコ(1)
火炎温度(℃)
  • 1300
  • 1200(1)
  • 1360(1)
  • 1370(1)
燃焼時間(分)
  • 20~30(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 50~90(1)
火炎の長さ(mm)
  • 300(1)
  • 600(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
灯油式とは、草焼きバーナーの中でも灯油を燃料として動くアイテムのことです。灯油式タイプは灯油を帰化させて焼くので、ガスボンベタイプに比べて高温の状態が長く続き長時間の作業をしたい時に便利なアイテム。余熱の際に必要となる余熱パイプなど周辺機器も扱っています。シルダーベルト付きで軽量のバーナーは、女性にも扱いやすいでしょう。また余熱用ガスボンベが付いたモデルは着火が楽にできる、などのメリットが特徴。サイズや機能性などさまざまなアイテムから選ぶことができます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎温度(℃)から絞り込む
1200(1)
1300
1360(1)
1370(1)
草焼きバーナーCB HYPER 新富士バーナー草焼きバーナーCB HYPER新富士バーナー(15件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)約300火炎温度(℃)約1300付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
草焼バーナー プロメガ 新富士バーナー草焼バーナー プロメガ新富士バーナー
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデルです。除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容注油プレート、肩掛けベルト材質ステンレス、樹脂、銅全長(mm)1170使用燃料灯油燃料タンク(L):7.5リットル連続使用時間(分)50~90コード206-7287火炎温度(℃)1300火口径(mm)80発熱量(kcal/h)61000アズワン品番64-8574-72
草焼きバーナーRRO 灯油式 新富士バーナー草焼きバーナーRRO 灯油式新富士バーナー(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
点火がラクなガス予熱式 タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300使用時間(分)約25~40付属品ボンベ(GT-700)トラスコ品番854-9832本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火口径(mm)80予熱時間約2分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
草焼きバーナーRRO 灯油式 新富士バーナー草焼きバーナーRRO 灯油式新富士バーナー(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル 大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮! 強火力で長時間の使用が可能 田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300使用時間(分)約25~40付属品注油プレート、予熱材(予備用)トラスコ品番854-9831本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)燃料タンク容量(L)4.0満杯容量(L)3.2火口径(mm)80予熱時間約3分バーナー寸法(mm)1170ホース長さ(mm)1300発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]RoHS指令(10物質対応)対応
草焼バーナー ライト 新富士バーナー草焼バーナー ライト新富士バーナー
22,980税込25,278
1台
当日出荷
アルミニウム製タンクにより軽く、錆びにくい。除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容注油プレート、肩掛けベルト材質アルミ、樹脂、銅全長(mm)1330使用燃料灯油ホース長さ(m)1.3連続使用時間(分)20~30コード206-7286火炎温度(℃)1300火口径(mm)60火炎の長さ(mm)600発熱量(kcal/h)30000予熱時間約3分燃焼時間(分)約30~50(連続)アズワン品番64-8574-71
1300℃草焼きバーナー(灯油式) エスコ1300℃草焼きバーナー(灯油式)エスコ
37,600税込41,360
1個
翌日出荷
連続使用時間約25/50分火炎の長さ(mm)600火炎温度(℃)1300仕様完全気化方式質量(kg)3.8サイズバーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m使用燃料灯油(容量3.2L)発熱量(kcal/h)61000

草焼きバーナー』には他にこんなカテゴリがあります

灯油缶特集
おすすめ人気ランキング
灯油式