絞り込み
電源タイプ
  • 電動式(2)
刈込み幅(mm)
  • 210
  • 1.1(2)
  • 80(2)
  • 120(6)
  • 160(17)
  • 200(2)
  • 230(3)
  • 250(6)
  • 260(4)
  • 300(26)
  • 330(3)
  • 350(17)
  • 360(5)
  • 400(14)
  • 420(2)
  • 450(6)
  • 484(2)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 600(4)
最大切断径(Φmm)
  • 10(2)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅210mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)210最大切断径(Φmm)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動付属品ブレード(210mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1延長コード(m)10質量(kg)0.85材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/電源コード:PVC型番HT-2110電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)最大切断枝径(Φmm)10
リョービ ポールヘッジトリマー 210mm 京セラインダストリアルツールズリョービ ポールヘッジトリマー 210mm京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
●ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせて調節できる高い生垣や手の届きにくいところの刈り込みに適したポールヘッジトリマーです ●刈り込み場所に合わせてパイプを全長1220~1480mmで調節できます ●ヘッド角度は120度の範囲で調節できて片手で操作可能なダイヤル式です ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防いで作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです
用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定刈り幅(mm)210最大切断径(Φmm)10付属品ブレード(スタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ノブナット(本体取付)×1材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70コード長さ(m)0.25型番PHT-2100電源(単相/V)100電源コード(m)0.25首振角度(°)120延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600取扱説明書(1.01MB)最大切断枝径(Φmm)10
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ