”アルミいちご台車”

”アルミいちご台車” - アルミス

いちご収穫専用台車です。
アルミ製でさびにくく軽量です。

用途
いちご収穫用。
トラスコ品番
489-6017
材質
アルミ合金、ゴム、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
340
幅(mm)
575
高さ(mm)
650
均等荷重(kg)
50
キャスター径(Φmm)
12インチ
タイヤタイプ
12インチ
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)
625×720
内容量
1箱(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78034945S
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする