絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
電源タイプ
  • 充電式(2)
ブレード長さ(mm)
  • 850(2)
刈込み幅(mm)
  • 850
  • 1.1(2)
  • 80(2)
  • 120(6)
  • 160(17)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(6)
  • 260(4)
  • 300(27)
  • 330(4)
  • 350(17)
  • 360(5)
  • 400(14)
  • 420(2)
  • 450(6)
  • 484(2)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 600(4)
最大切断径(Φmm)
  • 18(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)マキタ
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)850刈込み幅(mm)850最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む)質量(kg)4.0(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付)マキタ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)850刈込み幅(mm)850最大切断径(Φmm)18タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付きストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源(V)直流36(4MAX40)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む)質量(kg)4.0(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ