絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(1)
ブレード長さ(mm)
  • 430(1)
刈込み幅(mm)
  • 365(1)
燃料タンク容量(L)
  • 0.55
  • 0.11(3)
  • 0.16(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.39(6)
  • 0.4(3)
  • 0.48(9)
  • 0.5(2)
  • 1.03(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝ヘッジトリマー 新ダイワ高枝ヘッジトリマー新ダイワ
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
ブレード角度ワンタッチ調整(角度範囲150°/11段階) 部エード折りたたみ収納 3面刃付け、硬質メッキ刃
用途手の届かない場所の刈込みに使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2230×230×240刈り幅(mm)365乾燥質量(kg)5.7ブレード長さ(mm)430燃料タンク容量(L)0.55スパークプラグCJ8キャブレターダイヤフラムブレード両刃始動方式リコイル排気量(cm3)22.8
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ