絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電動式(3)
ブレード長さ(mm)
  • 260
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 210(1)
  • 250(2)
  • 300(16)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 400(16)
  • 420(4)
  • 450(2)
  • 460(7)
  • 500(8)
  • 575(2)
  • 600(11)
  • 710(2)
  • 750(2)
  • 850(2)
  • 966(2)
刈込み幅(mm)
  • 160(1)
最大切断径(Φmm)
  • 12(3)
ブランド
  • BLACK&DECKER(3)
  • マキタ(1)
  • ムサシ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
260ミリ高級刃生垣バリカン マキタ260ミリ高級刃生垣バリカンマキタ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に質量(kg)0.98刃長(mm)260刃の種別高級刃電源タイプAC電源式
5in1ポールヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER5in1ポールヘッジ&芝生バリカンBLACK&DECKER
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
1台で5役の多機能モード。 ハンディでもポール装着でも自在に使える。 庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。 機動性を考えたコードレス機能。 本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。 本体の重さが軽減され作業効率がアップ。 本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。 使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール材質ABS樹脂質量(kg)17電圧(V)18刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)連続使用時間(分)約140ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)バッテリー容量(Ah)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)12ポール長(mm)1070~1480(ポール)
2in1ヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER2in1ヘッジ&芝生バリカンBLACK&DECKER
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計! 芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。
ストローク数(min-1[回/分])1650最大切断径(Φmm)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100延長コード(m)約10スイッチ(安全ロック)有りブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm仕様107~148/電源コードを除く寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1トラスコ品番818-8002質量(kg)1.2電源タイプAC電源式
5in1ポールヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER5in1ポールヘッジ&芝生バリカンBLACK&DECKER
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
ストローク数(min-1[回/分])1650最大切断径(Φmm)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100延長コード(m)約10スイッチ(安全ロック)有りブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込トラスコ品番818-8001質量(kg)2.3電源タイプAC電源式
PL-3002用替刃 260mm ムサシPL-3002用替刃 260mmムサシ
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷
PL-3002用替刃です。
刃長(mm)260トラスコ品番412-6131適合機種PL-3002質量(g)320アズワン品番64-8901-11
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ