絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(5)
  • 電動式(2)
ブレード長さ(mm)
  • 400
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 160(2)
  • 210(1)
  • 250(2)
  • 260(5)
  • 300(16)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 420(4)
  • 450(2)
  • 460(7)
  • 500(8)
  • 575(2)
  • 600(11)
  • 710(2)
  • 750(2)
  • 850(2)
  • 966(2)
刈込み幅(mm)
  • 300(1)
最大切断径(Φmm)
  • 7(1)
  • 18(5)
ブランド
  • マキタ(9)
  • ニシガキ工業(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • Berger(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
400ミリ充電式生垣バリカン マキタ400ミリ充電式生垣バリカンマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
400ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ高級刃ヘッジトリママキタ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
刃長(mm)400電源タイプAC電源式関連資料(2.63MB)
刈太郎 ニシガキ工業刈太郎ニシガキ工業(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。最大切断径(Φmm)7(生木)付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
400ミリ高級刃 マキタ400ミリ高級刃マキタ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
刃長(mm)400関連資料(2.63MB)
400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
400mm 充電式ヘッジトリマ マキタ400mm 充電式ヘッジトリママキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000電源(V)36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190質量(kg)3.7電源タイプ充電式
400ミリ生垣バリカン マキタ400ミリ生垣バリカンマキタ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ワイドタイプ
用途生垣剪定に質量(kg)2.1刃長(mm)400刃の種別特殊コーティング刃電源タイプAC電源式
草刈バリカンプロ(角度固定式) ニシガキ工業草刈バリカンプロ(角度固定式)ニシガキ工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】【高い安全性】飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1取付方式ギヤケース差替式適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
草刈バリカン 替刃セット ニシガキ工業草刈バリカン 替刃セットニシガキ工業
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌々日出荷
草刈バリカン用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
セット内容上刃・下刃各一枚、刃組み立て用ボルトセット
草刈バリカンプロ 替刃セット ニシガキ工業草刈バリカンプロ 替刃セットニシガキ工業
5,298税込5,828
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ニシガキ 草刈バリカンプロ用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
セット内容上・下刃各一枚 / 刃組み立て部品一式
高級刃  ヘッジトリマ用 京セラインダストリアルツールズ高級刃 ヘッジトリマ用京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
チップレシーバ400mm マキタチップレシーバ400mmマキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
刃長(mm)400関連資料(2.63MB)
63812用替刃 Berger63812用替刃Berger
13,980税込15,378
1個
当日出荷
伸縮できる高枝用の鋸です。引っ張り用フックおよび樹皮剥離防止の切込み用副刃付です。切り屑を溜めにくい刃形状をしています。刃の隙間が柔らかい木でも喰い付きます。
トラスコ品番149-3863全長(mm)400材質/仕上刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)摘要フック、副刃付き質量(g)231刃長(mm)400
高級刃 ヘッジトリマ用 京セラインダストリアルツールズ高級刃 ヘッジトリマ用京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ