絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
電源タイプ
  • エンジン式(1)
  • 充電式(1)
ブレード長さ(mm)
  • 750
  • 160(2)
  • 210(4)
  • 250(2)
  • 260(5)
  • 300(17)
  • 350(10)
  • 360(7)
  • 400(16)
  • 406(2)
  • 420(4)
  • 430(2)
  • 450(2)
  • 460(8)
  • 500(9)
  • 575(4)
  • 580(5)
  • 600(13)
  • 667(2)
  • 710(5)
  • 966(3)
最大切断径(Φmm)
  • 18(1)
燃料タンク容量(L)
  • 0.5(1)
0.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750燃料タンク容量(L)0.5付属品保護メガネ質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218エンジン形式2サイクルエンジン電源タイプエンジン式スタート方式Rスタート排気量23cc運転時間(分)(満タン)30
750mm 充電式ヘッジトリマ マキタ750mm 充電式ヘッジトリママキタ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
質量(kg)3.6電源(V)直流18刃長(mm)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×282×143有効長(mm)700電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ