絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • ムサシ(1)
電源タイプ
  • 充電式(1)
刈込み幅(mm)
  • 250
  • 1.1(2)
  • 120(6)
  • 160(17)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 260(4)
  • 300(28)
  • 330(4)
  • 350(19)
  • 360(5)
  • 400(14)
  • 420(2)
  • 450(6)
  • 484(2)
  • 500(8)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 834(2)
最大切断径(Φmm)
  • 8(1)
  • 16(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ハンディ&ポールバリカン ムサシ充電式ハンディ&ポールバリカンムサシ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)250最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450質量(g)2500モーター直流マグネットモーター電圧(V)直流18ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース取扱説明書(2.81MB)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81関連資料(14.93MB)
18Vコードレスポールヘッジトリマ HiKOKI(旧:日立工機)18VコードレスポールヘッジトリマHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! 8段階ヘッド角度調節(上60°~下45°) 切れ味抜群の三面研磨刃採用 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)機体:1890~2480×85×143質量(kg)2.8(BSL1820M装着時)刈込み幅(mm)250使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18無負荷ストローク数(min-1)1300関連資料メーカーカタログ(1.65MB)
コード式・10.8V充電式兼用 ヘッジトリマー用替ブレード EARTH MANコード式・10.8V充電式兼用 ヘッジトリマー用替ブレードEARTH MAN
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
コード式・10.8V充電式兼用
用途生垣の刈込み・庭木の整枝に適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-250B ・10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-108LiA刈込み幅(mm)約250サイズ(mm)250
10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー EARTH MAN10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマーEARTH MAN
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に 内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。付属品ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.1 ※ブレードカバー除くストローク約15mm種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m刈込み幅(mm)約250本体サイズ(mm)約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除く使用環境温度(℃)5~40ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC10.8最大切断能力(mm)約Φ8サイズ(mm)250ストローク数(min)約1,200-1
14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃 EARTH MAN14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃EARTH MAN
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃刈込み幅(mm)約250適合機種GHT-144LiA
ACミニヘッジトリマ用替刃 EARTH MANACミニヘッジトリマ用替刃EARTH MAN
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN ACミニヘッジ250mm用替刃刈込み幅(mm)約250適合機種GHT-250A
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ