絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(2)
  • 電動式(3)
刈込み幅(mm)
  • 350
  • 10(1)
  • 80(2)
  • 110(1)
  • 120(6)
  • 160(13)
  • 200(2)
  • 210(2)
  • 230(3)
  • 250(4)
  • 260(3)
  • 300(22)
  • 330(3)
  • 360(4)
  • 400(13)
  • 450(6)
  • 500(7)
  • 550(4)
  • 600(3)
  • 850(2)
最大切断径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 18(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • EARTH MAN(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 工進(1)
  • マキタ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アルミス(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
9,998税込10,998
1台
当日出荷
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式関連資料(42.5MB)運転時間(分)約50取扱説明書(4.0MB)
350ミリ生垣バリカン マキタ350ミリ生垣バリカンマキタ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマーアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
特殊コーティングブレード HiKOKI(ハイコーキ)特殊コーティングブレードHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
ACヘッジトリマ用替刃 EARTH MANACヘッジトリマ用替刃EARTH MAN
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN ACヘッジトリマ350mm用替刃刈込み幅(mm)約350適合機種GHT-350Aアズワン品番64-4063-08
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
●不快な振動を軽減し切れ味抜群の3面研磨刃(スタンダード刃)を採用した刈込幅350mmのヘッジトリマーです ●切削時の不快な振動はグリップ部のスーパーゲルが吸収します ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを刃物に施しています ●刈り取った枝や葉が樹木の中に落ちていくのを防ぎ作業後の清掃が楽になるチップレシーバー付きです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
用途生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)単相100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃付属品ブレード(350mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・チップレシーバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・ノブナット(本体取付)×1機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.55材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/チップレシーバー:ABS型番HT-3521電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)最大切断枝径(Φmm)15
コード式ヘッジトリマー EARTH MANコード式ヘッジトリマーEARTH MAN
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に <最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1ストローク(mm)約13寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く定格電圧(V)AC100コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈込み幅(mm)約350定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります)ストローク数(min-1)約1,600
充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」 アルミス充電式ヘッジトリマー「生垣刈っ太郎」アルミス
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
三面研磨でシャープな切れ味!両面駆動でスムーズな刈込み!
用途庭木剪定・生垣刈込に!刈込幅350mmで取り回しやすい材質ABS・鉄質量(kg)(充電池含む)約2.47定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300刈込み幅(mm)トリマー刃:約350時間(無負荷時)約30分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)720×190×180バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)トリマー刃:約15取扱説明書(37.65MB)
電動ヘッジトリマー YAMAZEN(山善)電動ヘッジトリマーYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
8,590税込9,449
1台
5日以内出荷
庭木の剪定、生垣の刈り込みに。三面研磨刃でシャープな切れ味。両刃駆動でスムーズな刈り込み。安全ガードがついて枝などから手を守る。ロックボタン式でスイッチを引かずにらくらく作業ができる。枝受トレー付き。10m延長コード付属。
用途お庭のお手入れに入門タイプ。生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。仕様枝受けトレー付付属品本体×1式、枝受トレー、10m延長コード、ブレードカバー(ブレードセットに取付済)、コードストラップ、ベルトストラップ、取扱説明書消費電力(W)300本体質量(kg)2刈込み幅(mm)350延長コード(m)10(付属)電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)約1800取扱説明書(0.85MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×680×170商品タイプ本体
18V充電ヘッジトリマ350mm用替刃 EARTH MAN18V充電ヘッジトリマ350mm用替刃EARTH MAN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途EARTHMAN 18V充電スレンレス刃ヘッジトリマ350mm用替刃刈込み幅(mm)約350適合機種GHT-180LiA
超高級ブレード HiKOKI(ハイコーキ)超高級ブレードHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
同長三面研磨刃 きれいな切口/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
玉作り用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)玉作り用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
湾曲形状刃でかんたん玉作り 三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、玉作り刈込み幅(mm)350適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
新芽用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)新芽用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
細かいピッチでやわらかい葉に最適 三面研磨刃
用途細枝、新芽、玉作り刈込み幅(mm)350適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
堅枝用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)堅枝用ブレードHiKOKI(ハイコーキ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
鍛造の鋭利な刃物で堅い枝の刈込みに最適
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ