絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
最大切断径(Φmm)
  • 25
  • 6(2)
  • 7(6)
  • 10(10)
  • 12(5)
  • 15(17)
  • 16(6)
  • 18(36)
  • 20(5)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
ブランド
  • マキタ(2)
  • ニシガキ工業(2)
  • アルミス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリカン・ヘッジトリマは、芝生をカットする際に使用する機器です。芝刈機よりも小さいサイズが多いため、庭や小さめの範囲での作業をするのに適しています。芝刈機ではできない細かい部分をきれいにカットすることができるのがバリカンです。立ったまま芝刈りができるポールバリカンや延長コードでも届きにくい場所でも簡単に使用可能な充電式などがあり、小回りがきくのがバリカンの特徴です。ヘッジトリマは、様々なサイズ展開で生垣や植え込みの刈り込みなどに使用します。ポールタイプは、高い生垣など手の届きにくい場所に適しています。いずれも角度を変えることができたりと使いやすいように配慮されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式せん定ハサミ マキタ充電式せん定ハサミマキタ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃 ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃ニシガキ工業(4件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
充電式せん定ハサミ マキタ充電式せん定ハサミマキタ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25ニシガキ工業(5件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)静音・スリム・コンパクト:操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)本体質量(g)670コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4定格消費電力(W)(モーター)80最大切断径(Φmm)生木:約25切断速度(秒)約0.4/1サイクル最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本適合バッテリーN-902-1電源タイプ充電式
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ