絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • マキタ(121)
  • 新ダイワ(103)
  • ニシガキ工業(72)
  • 京セラインダストリアルツールズ(51)
  • 共立(33)
  • 工進(26)
  • アルミス(25)
  • ゼノア(25)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • ムサシ(21)
  • EARTH MAN(20)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(16)
  • ECHO(エコー)(15)
  • YARD FORCE(12)
  • sita(サイタ)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • セフティー3(10)
電源タイプ
  • 充電式(2)
刈込み幅(mm)
  • 360(1)
  • 420(1)
  • 500(1)
最大切断径(Φmm)
  • 15(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ヘッジトリマー エスコ電動ヘッジトリマーエスコ
20,700税込22,770
1台
翌日出荷
全長(mm)714質量(kg)2.1電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×186×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950
[充電式]ヘッジトリマー エスコ[充電式]ヘッジトリマーエスコ
30,800税込33,880
1台
翌日出荷
付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680質量(kg)2.2刈込み幅(mm)360連続使用時間約30分バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh)ストローク量(mm)28充電時間(分)約69サイズ(mm)180×680×171ストローク数(回/分)1800最大切断枝径(Φmm)15
DC18V/300mm ヘッジトリマー 充電式 エスコDC18V/300mm ヘッジトリマー 充電式エスコ
23,300税込25,630
1台
8日以内出荷
仕様●刈込幅:300mm●全長:624mm●重量:2.0kg●切断径:15mm●ストローク数:1800回/分●ストローク量:28mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●連続使用時間:30分●充電時間:69分●付属品:刃物カバー、電池パック、充電器●刃物位置調節機能付●電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式●両刃駆動方式●より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃●不快な振動を吸収する「超低振動」モデル●刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付アズワン品番65-9306-93
充電器 エスコ充電器エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
この充電器はリチウムイオンバッテリーEA898RG-21(DBL1820)専用の充電器です。
仕様●仕様:充電池●定格電圧:DC18V●入力:AC100V(50/60Hz)電源タイプ充電式アズワン品番65-2237-48
交換用バッテリー(リチウムイオン電池) エスコ交換用バッテリー(リチウムイオン電池)エスコ
9,690税込10,659
1個
翌日出荷
【EA898RG-1、-2、-11用】交換用バッテリー
仕様●種類:リチウムイオンバッテリー●定格電圧:DC18V●電池容量:2000mAh●本体サイズ:75×128×53mm●重量:400gアズワン品番65-2237-47
[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ[EA898RG-11用] トリマーブレードエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300アズワン品番65-2237-46
ハンディバリカン(充電式) エスコハンディバリカン(充電式)エスコ
17,300税込19,030
1台
翌日出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式アズワン品番65-2237-45
[EA898RF-42用]替刃 エスコ[EA898RF-42用]替刃エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
仕様EA898RF-42用替刃
[EA898RF-40用]ヘッジトリマユニット エスコ[EA898RF-40用]ヘッジトリマユニットエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
仕様パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。ブレードサイズ(mm)300
[EA898RE-7A用] 300mm 替 刃 エスコ[EA898RE-7A用] 300mm 替 刃エスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898RE-17A
[EA898RE-5用] 替刃 エスコ[EA898RE-5用] 替刃エスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898RE-15
500mm [EA898RE-4A]ヘッジトリマー替刃 エスコ500mm [EA898RE-4A]ヘッジトリマー替刃エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898RE-14A
420mm [EA898RE-2A]ヘッジトリマー替刃 エスコ420mm [EA898RE-2A]ヘッジトリマー替刃エスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898RE-12A
(EA898G-2B用)交換ブレード エスコ(EA898G-2B用)交換ブレードエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
エスコ品番EA898G-20B
電動ヘッジトリマー エスコ電動ヘッジトリマーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
付属品:ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付)。両刃駆動方式。二重絶縁。プロも納得の切れ味と耐久性。超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃)。刃物を守るクラッチ機構搭載。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃。擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード。ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。
材質樹脂全長(mm)797質量(kg)2.2電源AC100V、370W定格電流(A)3.9刈込み幅(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×797×168切断径(mm)20ストローク量(mm)28ストローク数(回/分)1950
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ