充電式 高枝チェーンソー 刃渡り200mm 14770-56GARDENA(ガルデナ)6日以内出荷
20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーターはしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカットバッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定カッティングヘッドの角度調整が可能使用しないときには2つのパーツに分解して保管18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所質量(kg)3.1保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239運転時間(分)約50刃渡り(cm)20