絞り込み
ブランド
  • ニシガキ工業
  • マキタ(121)
  • 新ダイワ(102)
  • 京セラインダストリアルツールズ(51)
  • 共立(33)
  • 工進(26)
  • アルミス(25)
  • ゼノア(25)
  • シングウ(新宮商行)(24)
  • YAMAZEN(山善)(22)
  • ムサシ(21)
  • EARTH MAN(20)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(18)
  • エスコ(15)
  • ECHO(エコー)(15)
  • YARD FORCE(12)
  • sita(サイタ)(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • セフティー3(10)
電源タイプ
  • 充電式(14)
  • 電動式(3)
刈込み幅(mm)
  • 230(3)
  • 300(3)
  • 330(4)
  • 400(8)
  • 500(2)
ブレード長さ(mm)
  • 300(3)
  • 400(4)
  • 420(1)
  • 500(1)
  • 520(1)
最大切断径(Φmm)
  • 7(4)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 27(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 100(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月17日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太丸用 替刃セット ニシガキ工業太丸用 替刃セットニシガキ工業(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ニシガキ工業太枝切太丸用の替刃セットです。
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コード ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用 電源コードニシガキ工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
太丸ハンディの電源コードです。
適合本体太丸ハンディ25
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25 ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25ニシガキ工業(5件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)静音・スリム・コンパクト:操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。本体寸法(mm)290×100×50(本体のみ)本体質量(g)670コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4定格消費電力(W)(モーター)80最大切断径(Φmm)生木:約25切断速度(秒)約0.4/1サイクル最大切断本数(本)(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本切断枝径 生木15mm:約6000本適合バッテリーN-902-1電源タイプ充電式
太丸充電用 替刃セット ニシガキ工業太丸充電用 替刃セットニシガキ工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ニシガキ工業太丸充電用の替刃セットです。
適合太丸充電750/1000/1500/2000
草刈バリカンプロ(角度固定式) ニシガキ工業草刈バリカンプロ(角度固定式)ニシガキ工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】【高い安全性】飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1取付方式ギヤケース差替式適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26
高速バリカン(長尺電動植木バリカン)用替え刃 ニシガキ工業高速バリカン(長尺電動植木バリカン)用替え刃ニシガキ工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
適合本体N-806/807/808/902/903/904
充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃 ニシガキ工業充電式剪定鋏 太丸ハンディ 25用替刃ニシガキ工業(4件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
ニシガキ 電動式剪定鋏 太丸ハンディ25用替刃です。
最大切断径(Φmm)約25
L型バリカン 500 ニシガキ工業L型バリカン 500ニシガキ工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
刈込み幅(mm)有効400最大切断径(Φmm)生木約7本体寸法(mm)700×260×115質量(kg)1.9
太丸剪定32用替刃 ニシガキ工業太丸剪定32用替刃ニシガキ工業
859税込945
1枚
翌日出荷
太丸剪定35用の替刃
太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業太丸剪定(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8充電時間(時間)2
高速バリカンmini 10枚刃用替刃 ニシガキ工業高速バリカンmini 10枚刃用替刃ニシガキ工業(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
翌々日出荷
ハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。刃は高級刃物鋼を使用し、切れ味の良い3面研磨処理を施しています。また無電解ニッケルメッキ仕上げによりヤニ・サビに強い刃になっています。刈込幅330mmタイプで、高所や広範囲の刈込に威力を発揮。
付属品上刃、下刃、取付ネジセット一式適合高速バリカンmini/高速バリカンmini充電式/太丸バリカンS/太丸バリカンS充電式刈込み幅(mm)330
太丸ハンディー35用 替刃 ニシガキ工業太丸ハンディー35用 替刃ニシガキ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。
太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロ(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 太枝を瞬間切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロ!】 生木40mmを1秒で切断可能なパワータイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは2秒となります。)7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売) ブラシレスモーター搭載!ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
太丸伸縮用 替刃セット ニシガキ工業太丸伸縮用 替刃セットニシガキ工業
2,698税込2,968
1セット
翌々日出荷
ニシガキ工業太丸伸縮用の替刃セットです。
用途植木の枝切り用仕様40mm用適合N-160太丸伸縮
L型バリカン用 替刃 ニシガキ工業L型バリカン用 替刃ニシガキ工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
L型バリカン用の替刃です。
草刈バリカン 替刃セット ニシガキ工業草刈バリカン 替刃セットニシガキ工業
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から翌々日出荷
草刈バリカン用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
セット内容上刃・下刃各一枚、刃組み立て用ボルトセット
L型バリカン 400 ニシガキ工業L型バリカン 400ニシガキ工業(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
刈込み幅(mm)有効300最大切断径(Φmm)生木約7本体寸法(mm)600×260×115質量(kg)1.8
刈太郎 ニシガキ工業刈太郎ニシガキ工業(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。最大切断径(Φmm)7(生木)付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
高枝充電(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業高枝充電(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
52,980税込58,278
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器充電時間(時間)2
充電器(1.0A)16.8V用 ニシガキ工業充電器(1.0A)16.8V用ニシガキ工業
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ニシガキ16.8Vバッテリー用充電器
セパレート接続用ユニットセット ニシガキ工業セパレート接続用ユニットセットニシガキ工業
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
ニシガキの16.8Vバッテリーを2個接続可能にするセパレート接続用ユニット。長時間の使用が可能になります。また、従来品の7.0Ahバッテリーとの接続も可能でさらに長時間の使用が可能です。
刈払機取付用 T型バリカン用二輪車セット ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカン用二輪車セットニシガキ工業
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
T型バリカン用の2輪車です。刈払機に取り付けることで滑らしながら草刈りができ、作業時の疲労を軽減します。
充電式カボチャ収穫はさみ用 バッテリー 16.8V×2.5Ah ニシガキ工業充電式カボチャ収穫はさみ用 バッテリー 16.8V×2.5Ahニシガキ工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
取り回しがしやすく、接続が簡単なコードレスタイプ
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)3
太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A) ニシガキ工業太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A)ニシガキ工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
28.8Vバッテリー専用充電器。電池残量の分かるインジケーター付。入力:AC100V~AC240V 50/60Hz 出力:DC33.6V/DC4.0A 充電時間:約45分(参考数値)
質量(kg)0.5
太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) ニシガキ工業太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き)ニシガキ工業
65,980税込72,578
1セット
翌日出荷
28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。
付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890コード長さ(m)1.3本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35
太丸バリカン用替刃 ニシガキ工業太丸バリカン用替刃ニシガキ工業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
太丸バリカン用の替刃。刈込幅は400mmで広範囲の刈込が可能です。従来品の高速バリカンにも取り付け可能です。
適合機種N-960・N-961・N-962・N-970・N-971・N-972・N-975・N-976・N-977・N-806・N-807・N-808・N-903-2・N-903-3・N-903-4・N-904・N-902刈込み幅(mm)400
太丸バリカンS充電式(本体のみ) ニシガキ工業太丸バリカンS充電式(本体のみ)ニシガキ工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
太丸バリカン充電式(本体のみ) ニシガキ工業太丸バリカン充電式(本体のみ)ニシガキ工業
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
太丸バリカンS(短尺電動植木バリカン) ニシガキ工業太丸バリカンS(短尺電動植木バリカン)ニシガキ工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 また、ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプAC電源式
充電式太枝切狭 太丸充電プロS(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロS(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売) ブラシレスモーター搭載!ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロ(本体のみ)ニシガキ工業
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電プロ の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-912-1切断速度(1サイクル)約2秒最大切断径(Φmm)生木:約40
草刈バリカンプロ 替刃セット ニシガキ工業草刈バリカンプロ 替刃セットニシガキ工業
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
ニシガキ 草刈バリカンプロ用の替刃セットです。上・下刃各一枚、刃組み立て部品一式。
セット内容上・下刃各一枚 / 刃組み立て部品一式
高速バリカンmini 替刃 ニシガキ工業高速バリカンmini 替刃ニシガキ工業
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
高枝充電用刃セット ニシガキ工業高枝充電用刃セットニシガキ工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ニシガキ高枝充電(16.8Vタイプ)の替刃セット
高枝充電(本体のみ) ニシガキ工業高枝充電(本体のみ)ニシガキ工業
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)
太丸剪定25用替刃 ニシガキ工業太丸剪定25用替刃ニシガキ工業
689税込758
1枚
翌日出荷
太丸剪定25用の替刃
太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ)ニシガキ工業
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。
付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8
草刈りバリカン用 カムセット ニシガキ工業草刈りバリカン用 カムセットニシガキ工業
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
カサ歯車小用ベアリング ニシガキ工業カサ歯車小用ベアリングニシガキ工業
189税込208
1個
翌々日出荷
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ