絞り込み
ブランド
  • アルミス
電源タイプ
  • 充電式(8)
刈込み幅(mm)
  • 300(1)
最大切断径(Φmm)
  • 25(1)
  • 30(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時:約1.18入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC21充電時間(時間)2~3動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC21
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池アルミス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
欠品中
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時間:約0.9入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC16.8充電時間(時間)1~1.5動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC16.8
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セットアルミス
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池アルミス
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電池です。
電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポール アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポールアルミス
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!
全長(mm)約1310~1830質量(kg)約1.1、剪定ハサミ取付時:約2伸縮範囲(mm)1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100材質(ポール)アルミ合金電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用充電器 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用充電器アルミス
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セットアルミス
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。
セット内容上刃・下刃電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリー アルミス伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリーアルミス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」 アルミス充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」アルミス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
(約)長さ1.7~3m延長可能!使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300取扱説明書(13.39MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎 アルミス充電式剪定はさみ 小枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に質量(g)720電圧(V)DC7.2温度(℃)作動:-10~65切断能力(mm)直径約15バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)2~4最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ