絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • モノタロウ(3)
  • セフティー3(43)
  • ハートフルジャパン(43)
  • SAF(セフティー)(33)
  • EARTH MAN(28)
  • 三陽金属(ERBA)(22)
  • ハウスビーエム(21)
  • アイウッド(21)
  • エスコ(19)
  • バクマ工業(16)
  • ツムラ(津村鋼業)(15)
  • マキタ(14)
  • 岡崎精工(13)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • DIA-T(13)
  • アルスコーポレーション(12)
  • ゴールデンスター(8)
  • 高芝ギムネ製作所(7)
  • 新栄(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3 オグラコードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :562 L ×163 W ×166 H 質量 kg :5.3オグラ
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390 / SD490)対応カッター。 100mm間隔で配筋した鉄筋の切断が可能。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。 コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):562(L)×163(W)×166(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:鉄筋径D10~D41(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD41-143アズワン品番67-5958-16
コードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4 オグラコードレスチップソーカッター 本体外形寸法 mm :515 L ×170 W ×148 H 質量 kg :5.4オグラ
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載。 自動モード切替搭載。 快適作業を実現! 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。 重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):515(L)×170(W)×148(H)●質量(kg):5.4●最大切断能力:鉄筋径D38(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD38-135アズワン品番67-5958-15
一般草刈用カッター/チップソー