絞り込み
ブランド
  • ISEKI(8)
  • 共立(6)
  • OREC(オーレック)(1)
刈込み幅(mm)
  • 500(3)
  • 600(3)
  • 690(2)
  • 690~1020(2)
  • 710(4)
  • 880(1)
刈込み高さ(mm)
  • 70
  • 0~80(1)
  • 0~100(2)
  • 0~150(1)
  • 10~70(8)
  • 10~75(1)
  • 10~90(3)
  • 20~80(3)
  • 20~85(4)
  • 25~70(2)
  • 35(3)
  • 67(3)
  • 75(2)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 190(1)
  • 320(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
500(3)
600(3)
690(2)
690~1020(2)
710(4)
880(1)
ウイングモア WMC1317F ISEKIウイングモア WMC1317FISEKI
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×12枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB26×1本、走行:Vベルト LA26×1本、オフセット:LA45(AG-X)×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690~1020全長×全幅W×全高(mm)1760×970(~1220)×950コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、22.0(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)92
ウイングモア WMC747P ISEKIウイングモア WMC747PISEKI
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB34×1本、走行:Vベルト SA30×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055コード9019-0520クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)88
ウイングモア WM634 ISEKIウイングモア WM634ISEKI
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB131PN-412枚数バーナイフ×4枚(左右各2枚)ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ310)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940コード9020-0920クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.5、G:2.5能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)61
スパイダーモア SP853A ISEKIスパイダーモア SP853AISEKI
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
軽量・小型ながら32.6ccエンジンにより楽に作業。ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
型式GEH802枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1排気量(mL)【エンジン】79.4車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)刈り幅(mm)500全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100コード9001-0360クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1400~2000(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時)刈高調整(mm)35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能総質量(kg)54
ウイングモア WM746F ISEKIウイングモア WM746FISEKI
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940コード9018-0920クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.8、21.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)73
ウイングモア WM757P ISEKIウイングモア WM757PISEKI
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA31×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式、左右:回動3段固定(左右各1段)刈り幅(mm)710全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940コード9019-0520クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)80
ウイングモア WM646F ISEKIウイングモア WM646FISEKI
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
型式【エンジン】GB181PN-413枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1780×880×940コード9018-0920クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)刈高調整(mm)10~70(4段階調整)総質量(kg)71
牧草モア BM93 ISEKI牧草モア BM93ISEKI
619,800税込681,780
1台
8日以内出荷
粉砕することなく根元から長いまま刈取り。刈り取ったものは右側に並ぶため、収穫作業に適しています。根元から刈取り牧草・ソルゴ刈り
型式【エンジン】GB290LN-453質量(kg)140枚数フリーナイフ×3枚車輪16×7.00-8ハンドル上下:4段階(ボルト固定式)刈り幅(mm)880全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)クラッチ作業:多板クラッチ、走行:ベルトテンション出力(kW[PS])【エンジン】5.9[8.0]走行速度(km/h)前進:11.19、21.98、33.24、後進:11.19油量(L)E:1.0、G:6.0能率(dB)11.1、21.8、32.9刈高調整(mm)25~70(4段階)
畦草刈機(AZ746F) 共立畦草刈機(AZ746F)共立
329,800税込362,780
1台
6日以内出荷
走行クラッチのレバーを組み換えて上押え式に変更できますトラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)690刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)73タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×905×940エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
畦草刈機(AZ757) 共立畦草刈機(AZ757)共立
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できるトラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)76タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
畦草刈機(AZ646F) 共立畦草刈機(AZ646F)共立
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
旋回時の押し下げ重量を大幅に軽減したバランス設計トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚刈り幅(mm)600刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)69タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:4.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×880×940エンジン型式GB181PN走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
畦草刈機(AZC747) 共立畦草刈機(AZC747)共立
439,800税込483,780
1台
6日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用。旋回時らくらく機能付きトラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚刈り幅(mm)710刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)88タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ(120×20×60RN)駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1835×950×1055エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
畦草刈機(AZ853) 共立畦草刈機(AZ853)共立
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
H4エンジンにストールお知らせ機能が追加前・後進と高・低速の切替レバーがそれぞれ独立。操作性、メンテナンス性が向上しました。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能ワンプッシュでエンジンを停止するセーフティロック機構付きスイッチを採用。フリーナイフ仕様
形状刈刃:フリーナイフ 8枚車輪特殊スパイク車輪ハンドル調整:上下6段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 ※やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(4段調整)乾燥質量(kg)49.5駆動方式4輪駆動寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×550×1100エンジン型式GEH802走行速度(km/h)F:1.34~2.61(4段階) R:1.34~2.61(4段階)排気量(cm3)79.4
畦草刈機(AZC1317F) 共立畦草刈機(AZC1317F)共立
489,800税込538,780
1台
6日以内出荷
後輪に設置面の長いクローラー採用で抜群の走破性を誇るトラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備左右のナイフは各々が交差するように配置され、内回転する事で草が飛び散らずきれいに刈取できます。クローラストッパーを新たに採用。旋回性が向上しました。
形状刈刃:フリーナイフ12本刈り幅(mm)690~1020刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)乾燥質量(kg)92タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:ゴムクローラ駆動方式前後輪同時駆動最大出力(kW)エンジン:5.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1760×970~1220×950エンジン型式GB221PN走行速度(km/h)F:1.1、1.9 R:1.5
スパイダーモアー OREC(オーレック)スパイダーモアーOREC(オーレック)
339,800税込373,780
1台
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式芝刈機