絞り込み
ブランド
  • ISEKI(2)
  • OREC(オーレック)(1)
刈込み幅(mm)
  • 540(1)
  • 600(1)
  • 640(1)
  • 700(1)
刈込み高さ(mm)
  • 90
  • 0~80(1)
  • 0~100(2)
  • 0~150(1)
  • 10~70(8)
  • 10~75(1)
  • 10~90(3)
  • 20~80(3)
  • 20~85(4)
  • 25~70(2)
  • 35(3)
  • 67(3)
  • 70(15)
  • 75(2)
  • 80(11)
  • 85(6)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 190(1)
  • 320(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジン式とは、ガソリンを燃料にエンジンを動かして使用する芝刈り機です。手動式や電動式に比べてパワーと耐久性に優れ、広い面積の芝刈りに適しています。刈り刃はリール式とロータリー式の2種類。リール式は作業音が静かで仕上がりが美しく、ロータリー式はメンテナンスが楽で長い芝や雑草にも対応可能という特徴があります。小型タイプもありますが、一般的に手動式や電動式に比べてサイズが大きく、その分作業がスピーディに進む芝刈り機です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
540(1)
600(1)
640(1)
700(1)
オートモア AM64B ISEKIオートモア AM64BISEKI
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデルワンタッチバック小回り抜群
型式【エンジン】GB181LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)600全長×全幅W×全高(mm)1680×710×980コード9018-1320クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.1、21.8刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)96
オートモア AM74B ISEKIオートモア AM74BISEKI
559,800税込615,780
1台
8日以内出荷
3輪で抜群の小回り。ワンタッチで後進・ハンドル上下左右の調整が可能。枝の多い果樹園でも楽に作業できます。スタンダードモデルワンタッチバック小回り抜群
型式【エンジン】GB221LN-456枚数バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ、後輪3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈り幅(mm)700全長×全幅W×全高(mm)1725×810×980コード9019-1120クラッチ作業:ベルトテンション、走行:ベルトテンション操作方法デフ式&デフロック式出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]走行速度(km/h)前進:11.8、23.0、後進:11.8油量(L)E:0.55、G:3.6能率(dB)11.3、22.1刈高調整(mm)10~90(無段階ボルト式)総質量(kg)108
クワガタモアー OREC(オーレック)クワガタモアーOREC(オーレック)
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
機体前方の2つのディスクが支柱や幹周りに生えた雑草を綺麗に刈ります。業界初!幹周りの草を楽々草刈り
仕様ワンタッチバック質量(kg)78種類樹脂ナイフ4枚、ナイロンコード4本ベルト(刈取)VベルトSA30×1本、SA32×1本、SA47×1本、(走行)VベルトSA31×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪タイヤ3.50-5刈り幅(mm)樹脂ナイフ270×2、ナイロンコード320×2刈込み高さ(mm)45・70・90全長×全幅W×全高(mm)1870×660×830クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)2.2調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段階走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】1.7、後進【1】1.1、【2】1.5油量(L)E:0.4、G:1.6馬力(PS)3走行タイプ前進2段 後進2段

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式芝刈機