絞り込み
刈込み幅(mm)
  • 530(1)
  • 650(1)
  • 800(1)
  • 915(1)
  • 975(2)
刈込み高さ(mm)
  • 0~80(1)
  • 0~100(2)
  • 0~150(1)
  • 10~75(1)
ブランド
  • CANYCOM
  • OREC(オーレック)(40)
  • ISEKI(33)
  • 共立(19)
  • ツムラ(18)
  • キンボシ(3)
  • ゴールデンスター(2)
  • GS(1)
  • カーツ (KAAZ)(1)
  • 丸山製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈込み幅(mm)から絞り込む
530(1)
650(1)
800(1)
915(1)
975(2)
乗用草刈機”フルーティまさお” CANYCOM乗用草刈機”フルーティまさお”CANYCOM
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、おしりはスリムに避けられるスタイルです。刈取部は伝達力の高いドライブシャフトで、背丈の高い草や密集した草も刈取できます。エンジンカバーに加えリアカバーもワンタッチで開閉、清掃や日常メンテナンスが簡単に行えます。刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈り後に仕上げます。大径タイヤで軟弱地でもスイスイ行けます。スムーズに軽く、無段階で刈高さ調整が可能で0~150mmお好みの高さに設定できます。燃料タンクは18Lで、長時間の連続運転が可能になり、フルスロットルで5時間以上給油無しで作業できます。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。長さ(mm)1885幅(mm)1020高さ(mm)920タイプ乗用草刈機使用燃料ガソリン最大出力21.1PS走行速度(km/h)性能:0~14.2馬力(PS)21.1
乗用草刈機”りんごブラッサムまさお” CANYCOM乗用草刈機”りんごブラッサムまさお”CANYCOM
999,800税込1,099,780
1台
21日以内出荷
クラス最低車高の全高850mmで、枝や果実下を通り抜けしやすくなりました。・刈刃とカバー固定位置変更による刈幅変更を可能にしたことで、草刈シーズンに合わせた草刈作業を実現しました。エンジンベースが45°開口することで、内部にアクセスしやすくメンテナンスが行いやすくなりました。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番468-0209材質本体:スチール/樹脂車輪:ゴム長さ(mm)1920幅(mm)1040/1100高さ(mm)850タイプ乗用草刈機刈込み幅(mm)915/975ブレード枚数2枚刈込み高さ(mm)10~75最大出力21.1PS燃料タンク容量(L)14走行速度(km/h)性能:0~13.2登坂角度能力(空車時):15馬力(PS)21.1出力(kW/rpm・PS/rpm)15.5/3600
歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG102MCS CANYCOM歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CG102MCSCANYCOM
999,800税込1,099,780
1台
21日以内出荷
傾斜や不整地に強い上位モデルです。走行部にゴムクローラを採用したことにより、傾斜地・不整地でも抜群に安定した作業が可能になりました。追従式フレックス機構(アンジュレーション)の採用により、地面の起伏に対して草の刈り後が凹凸の少ないなめらかな仕上がりとなります。歩行タイプとしては、コンパクトながら800mmのワイドな刈幅を装備しています。刈刃(ハンマーナイフ)は特殊鋼で切れ味がよく、耐久性に優れています。最大出力10馬力のOHVガソリンエンジンを搭載しています。さらに操作系レバー類を手元に集中配置しラクラク操作を追求ました。刈高さ調整ハンドルで刈高さが0~100mmの範囲で簡単に調整できます。刈刃の交換と刈取部の清掃が容易におこなえるようにメンテナンス用スタンドを装備しています。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8584材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1800幅(mm)1000高さ(mm)1050タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)800ブレード枚数46枚刈込み高さ(mm)0~100最大出力10PS燃料タンク容量(L)5.4走行速度(km/h)性能:1.07~4.32登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)10出力(kW/rpm・PS/rpm)7.3
乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HC CANYCOM乗用草刈機”フルーティまさお” CMX2408HCCANYCOM
1,398,000税込1,537,800
1台
21日以内出荷
より快適に、より安全に、より力強くなりました。高出力エンジンを搭載しパワフルな作業が可能に。フロントサスペンションを搭載し凹凸による衝撃を吸収し安定した走破性と乗り心地を実現しました。チャージポンプ付HSTでオーバーヒートを軽減します。
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番652-8605長さ(mm)1885幅(mm)1020高さ(mm)920刈込み幅(mm)975使用燃料自動車用無鉛ガソリンブレード枚数2枚刈込み高さ(mm)0~150最大出力22.4PS燃料タンク容量(L)18走行速度(km/h)性能:0~14.2登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)22.4出力(kW/rpm・PS/rpm)16.5/3600
歩行式草刈機 歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ” CANYCOM歩行式草刈機 歩行式草刈機”ブッシュカッタージョージジュニア草なぎ”CANYCOM
699,800税込769,780
1台
21日以内出荷
用途雑草対策(果樹園・工場敷地・公園・太陽光発電所・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番686-4118長さ(mm)1800幅(mm)805高さ(mm)1125タイプ8刈込み幅(mm)650使用燃料自動車用無鉛ガソリンブレード枚数36枚刈込み高さ(mm)0~80最大出力8PS燃料タンク容量(L)6動力ガソリンエンジン走行速度(km/h)性能:1.1・2.2・3.6登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)ガソリンエンジン出力(kW/rpm・PS/rpm)5.8/4000
歩行型草刈機”男働盛清” CANYCOM歩行型草刈機”男働盛清”CANYCOM
469,800税込516,780
1台
21日以内出荷
超低速でナガラ作業が出来るナ・ガ・ラ ミッション搭載しています。走行クラッチ、刈刃クラッチの両方がOFF状態でないとエンジン始動しません。うっかりミスでのエンジン始動で車両発進及び刈刃回転を防止。ゴム厚が厚く、耐パンク性が高いキャニコムオリジナルの草刈機専用タイヤを装備。乗用草刈機ヘイマサオに採用し、耐パンク性はもとより、 草の巻き上げ防止においても好評価です。ダストを吸い込みにくいオイルバスエアクリーナーです。
用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8577材質(本体)スチール(車輪)ゴム長さ(mm)1570~1690幅(mm)705高さ(mm)890~1140タイプ歩行式ハンマーナイフモア刈込み幅(mm)530ブレード枚数30枚刈込み高さ(mm)0~100最大出力6.3PS燃料タンク容量(L)3走行速度(km/h)性能:0.4~4.5登坂角度能力(空車時):15馬力(PS)6.3出力(kW/rpm・PS/rpm)4.6

芝刈機』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式芝刈機