絞り込み
ブレード長さ(mm)
ブランド
- 工進(295)
- 新ダイワ(105)
- マキタ(44)
- 共立(25)
- シングウ(新宮商行)(24)
- ニシガキ工業(22)
- 京セラインダストリアルツールズ(17)
- sita(サイタ)(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- ゼノア(9)
- セフティー3(8)
- EARTH MAN(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- エスコ(6)
- ムサシ(6)
- 平城商事(5)
- アイリスオーヤマ(3)
- アルス(2)
- S.I.G(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ブレード長さ(mm)」から絞り込む

18V 2AH バッテリー容量ラベル 2
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番SHT-1820-AAA-0など部品番号56007901
18V 2AH バッテリー容量ラベル 1
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番SHT-1820-AAA-0など部品番号56007801
18V 2AH バッテリー注意ラベル (PA-332)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番SPH-1820-AAA-0など部品番号56006402
充電式大枝カッター用替刃
ムサシ¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途「充電式大枝カッター BCT-1000」の替刃色シルバー/メタリックブルーサイズ【チェーン刃】(長さ)4インチ / (ピッチ)1/4インチ / (ドライブリンク数)27 / (ゲージ幅)0.043インチ(1.1mm)質量(g)40直径(mm)【ヤスリ】3(1/8インチ)
セパレート接続用ユニットセット
ニシガキ工業¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷ニシガキの16.8Vバッテリーを2個接続可能にするセパレート接続用ユニット。長時間の使用が可能になります。また、従来品の7.0Ahバッテリーとの接続も可能でさらに長時間の使用が可能です。
QUIK-LOK(TM) ポールソーアタッチメント
ミルウォーキーツール¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には豊富なアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
QUIK-LOK 短軸型ヘッジトリマーアタッチメント
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。M18 FUELの優れた性能により、過酷な作業においても止まることなく最後まで遂行できる質量(kg)2.1(本体のみ)
背負い式アシストフック エレファントトランク 6943163
平城商事¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどを使用する際の、腕への負担を軽減する「背負い式アシストフック」。ヘッジトリマーまたは重量が4.5 ~ 8kgのその他の機械等に、フックを引っかけてスプリングの張力により、最大約3kgの重量が軽減される。用途ヘッジトリマー ・ 高枝チェンソーなどをアシストフックに取り付け、選定作業などの補助として使用することができる。質量(kg)4.5~8kg推奨サイズフリーサイズタイプ背負い式本体寸法(mm)1310×800×700本体質量(g)3900フック形状カラビナ
12V高枝電動のこぎり専用 純正替刃(枝切り用)
YARD FORCE¥1,598税込¥1,7581本当日出荷YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150
太丸ハンディー芽切用替刃セット(上下刃セット)
ニシガキ工業¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷刃は高級刃物鋼を使用し、。ヤニ・サビに強いニッケルメッキ加工を施しています。用途太丸ハンディ芽切(N-948・N-949)の替刃として。適合太丸ハンディ芽切最大切断径(Φmm)生木:約20※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。
『バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション