バリカン京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅110mmのバリカンです
●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます
●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています
●クラス最大80Wモータを搭載しています
●手にフィットするソフトグリップを採用しています
●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバー付きです
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)110刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(110mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.8材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電流(A)0.9型番AB-1120電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.44MB)