絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(4)
  • 電動式(1)
ブレード長さ(mm)
  • 350(1)
  • 530(1)
最大切断径(Φmm)
  • 16
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 12(5)
  • 15(19)
  • 17(4)
  • 18(36)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 150(1)
刈込み幅(mm)
  • 250(1)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 410(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ムサシ(2)
  • 工進(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(4)
電動式(1)
充電式ハンディ&ポールバリカン ムサシ充電式ハンディ&ポールバリカンムサシ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)250最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450質量(g)2500モーター直流マグネットモーター電圧(V)直流18ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース取扱説明書(2.81MB)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81関連資料(14.93MB)
充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマーアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
充電式ヘッジトリマー18V アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー定格電圧(V)18連続使用時間40分(無負荷時)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120最大切断能力(mm)16端子Type-Cストローク数(min-1)1300
充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現! 家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。 ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ! モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途高い場所の剪定作業に角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
ヘッジトリマー アイリスオーヤマヘッジトリマーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。 操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
定格消費電力(W)450刈込み幅(mm)410最大切断径(Φmm)16ホワイト質量(g)2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×140×175電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-15電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
充電式 ポールバリカン18V ムサシ充電式 ポールバリカン18Vムサシ(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
庭木のお手入れに便利な充電式のバリカンです。電源コードが無いのでコードの位置を考えず庭木のお手入れが出来ます。刃は両刃駆動で三面研磨なので切れ味抜群です。(最大切断径16mm、刈込幅300mm)パワー18Vで連続60分使用出来ます。長さは1.7~3.0m、ワンタッチ伸縮自在で高い庭木を楽々カットできます。安全で持ちやすいハンドルです。170°の首振り機能が付いていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根、下草も自在に刈り込めます。2.5kgの軽量設計で女性でもラクに使えます。
用途高い庭木や生垣の剪定、下草刈りに最適です。刈り幅(mm)300最大切断径(Φmm)約16(樹木の種類や季節によって変わります)付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)・枝キャッチャー・稼動刃ケース幅(mm)95質量(kg)2.5高さ(mm)230全長(m)1.7~3直流電圧(V)18モーター直流マグネットモーター18V連続使用時間(分)約60(無負荷時)材質(刃)ハードクロムメッキ、高炭素鋼充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)電源タイプ充電式アズワン品番64-8900-74ストローク数(回/分)1700

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体