絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
最大切断径(Φmm)
  • 8
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 10(12)
  • 12(5)
  • 15(19)
  • 16(6)
  • 17(4)
  • 18(36)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 27(3)
  • 30(4)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 150(1)
刈込み幅(mm)
  • 250(1)
  • 300(1)
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • ムサシ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】 ムサシ充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】ムサシ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れにバッテリー電圧(V)DC10.8バッテリー容量(mAh)1300ストローク数(min-1)1300刈り幅(mm)約300充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)モーター直流マグネットモーター 10.8V駆動方式(刈刃)両刃駆動高さ(mm)160最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼質量(kg)2.1消費電力(W)16.2長さ(m)1.7~3.1直流電圧(V)10.8電流(mA)DC1500付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器幅(mm)95連続使用時間(分)約25トラスコ品番412-6211電源タイプ充電式
10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー EARTH MAN10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマーEARTH MAN
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
両刃駆動ブレード:刈り込み効率◎ ハンドガード付き:ブレードから手を守り、安全な作業に 内蔵バッテリー充電式:電源コード不要で取り回し抜群
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。1回の充電で約17分の連続使用が可能です。付属品ヘッジトリマー本体×1 ●ブレードカバー×1 ●10.8V専用充電アダプター×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.1 ※ブレードカバー除くストローク約15mm種類電池:(内蔵バッテリー)リチウムイオン電池(交換不可) ●電圧:10.8V ●容量:1.6Ah 17.3Wh定格電圧(充電アダプター)AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約90分 ●出力電圧:DC13.5V ●コード長:約1.8m刈込み幅(mm)約250本体サイズ(mm)約長さ520×幅80×高さ125 ※ブレードカバー除くバッテリー容量(Ah)1.6使用環境温度(℃)5~40ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC10.8最大切断能力(mm)約Φ8サイズ(mm)250ストローク数(min)約1,200-1

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体