絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(5)
  • 電動式(2)
ブレード長さ(mm)
  • 400
  • 160(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 256(1)
  • 260(4)
  • 300(6)
  • 350(7)
  • 360(4)
  • 430(1)
  • 450(2)
  • 460(5)
  • 500(7)
  • 530(1)
  • 575(2)
  • 600(11)
  • 710(2)
  • 750(2)
  • 850(2)
  • 966(2)
最大切断径(Φmm)
  • 7(1)
  • 18(5)
刈込み幅(mm)
  • 300(1)
ブランド
  • マキタ(7)
  • ニシガキ工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(5)
電動式(2)
400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)質量(kg)2.5付属品チップレシーバー・ブレードカバー連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
400ミリ充電式生垣バリカン マキタ400ミリ充電式生垣バリカンマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
400ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ高級刃ヘッジトリママキタ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
刃長(mm)400電源タイプAC電源式関連資料(2.63MB)
刈太郎 ニシガキ工業刈太郎ニシガキ工業(9件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。最大切断径(Φmm)7(生木)付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種)適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ400ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
400ミリ生垣バリカン マキタ400ミリ生垣バリカンマキタ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ワイドタイプ
用途生垣剪定に質量(kg)2.1刃長(mm)400刃の種別特殊コーティング刃電源タイプAC電源式
400mm 充電式ヘッジトリマ マキタ400mm 充電式ヘッジトリママキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000電源(V)36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190質量(kg)3.7電源タイプ充電式
草刈バリカンプロ(角度固定式) ニシガキ工業草刈バリカンプロ(角度固定式)ニシガキ工業
24,980税込27,478
1台
当日出荷
【飛び石・跳ね返りを防止! 飛散を防いでタフに使える、安全バリカン! 草刈バリカン プロ】【高い安全性】飛散・跳ね返りを抑える『上下刃往復式』。チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。【スムーズ切断】切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。『極上の刈りやすさ』と『作業効率の高さ』を徹底的に追求しました。【こだわりの刃】刃は耐久性に優れた高級刃物鋼。ヤニ、サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ。そして刃先三面研磨処理でシャープな切れ味を実現しました。【メンテナンス機能】刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。【便利な2仕様】取り回し重視の「草刈バリカンプロ300」、刈り幅重視の「草刈バリカンプロ400」の二種類をご用意いたしました。【取り付けカンタン】加工が不要なため、お手持ちの刈払機に簡単に取り付けできます。
用途駐車場や道路回り、壁・樹木・フェンスなどの障害物の周り、石が多い場所などでの様々な箇所での除草作業に。仕様【取付条件(cc)】エンジン排気量:23~27付属品草刈バリカンプロ本体×1 / 取扱説明書 / A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1 / 元ソケット×2 / ソケット用ベアリング×1 / ポール外径(Φ24/25/25.4)用各種スリーブ×1取付方式ギヤケース差替式適合パイプ径(Φmm)ポール外径:24/25/25.4/26

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体