絞り込み
ブランド
  • WAKO(和光商事)(2)
  • マキタ(1)
  • アルミス(1)
電源タイプ
  • 充電式(4)
最大切断径(Φmm)
  • 30
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 8(2)
  • 10(12)
  • 12(5)
  • 15(20)
  • 16(6)
  • 17(4)
  • 18(36)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 27(3)
  • 33(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 80(4)
  • 100(2)
  • 150(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(4)
充電式せん定ハサミ マキタ充電式せん定ハサミマキタ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
電源タイプ充電式最大切断能力(mm)30
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎アルミス(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石質量(kg)電池装着時:約1.18入力電圧(V)充電器:AC100バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC21充電時間(時間)2~3動作時間3~4時間電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC21
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EXWAKO(和光商事)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EXWAKO(和光商事)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体