絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • マキタ(77)
  • ニシガキ工業(45)
  • 京セラインダストリアルツールズ(32)
  • アルミス(26)
  • 工進(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • ムサシ(17)
  • ゼノア(16)
  • ECHO(エコー)(15)
  • BLACK&DECKER(10)
  • YARD FORCE(10)
  • EARTH MAN(9)
  • 共立(8)
  • ハスクバーナ(8)
  • エスコ(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • 新ダイワ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
電源タイプ
  • 充電式(3)
  • 電動式(2)
ブレード長さ(mm)
  • 350(2)
  • 530(1)
最大切断径(Φmm)
  • 16(3)
  • 18(1)
刈込み幅(mm)
  • 80(1)
  • 120(2)
  • 254(1)
  • 350(1)
  • 410(1)
  • 550(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(3)
電動式(2)
充電式ヘッジトリマー アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマーアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。 刈り込み幅350mmの取り回しやすい両刃タイプで刈り込み作業も楽に操作できます。 生垣や庭木のお手入れに最適です。 両刃駆動で切れ味抜群です。 形を整える刈り込みもできます。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。 安全なダブルロック付きです。
用途生垣や樹木の剪定、剪定バリカン、草刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820×1個、充電器 DBLC18×1個ホワイト質量(g)2300刈込み幅(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×184×174バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC18充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式ストローク数(min-1)最大1300最大切断径(Φmm)16運転時間(分)連続40
ヘッジトリマー アイリスオーヤマヘッジトリマーアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。刈り込み幅が550mmと長い設計のため、広範囲の作業が可能です。 面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。ハンドルが回転するため、生垣の側面も楽に作業できます。
定格消費電力(W)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18ホワイト質量(g)3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×210×210電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-16電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
ヘッジトリマー アイリスオーヤマヘッジトリマーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
軽量でハイパワーのヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。 安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。 操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。
定格消費電力(W)450刈込み幅(mm)410最大切断径(Φmm)16ホワイト質量(g)2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×140×175電源タイプAC電源式定格電源AC100V 50/60Hzアズワン品番65-1969-15電源コード(cm)35ストローク数(min)(最大)1600
【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量約2kg】充電式ポールヘッジトリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量1.9kg】充電式ヘッジトリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.8サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169ブレード長さ(mm)350バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約130端子Type-C運転時間22分(無負荷時)
充電式ヘッジトリマー18V アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー定格電圧(V)18連続使用時間40分(無負荷時)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120最大切断能力(mm)16端子Type-Cストローク数(min-1)1300
充電式ハンディバリカン18V アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン18Vアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン10.8Vアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体