絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(77)
  • ニシガキ工業(45)
  • アルミス(25)
  • 工進(18)
  • ムサシ(17)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • ゼノア(16)
  • ECHO(エコー)(15)
  • EARTH MAN(11)
  • YARD FORCE(10)
  • エスコ(9)
  • ハスクバーナ(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 共立(8)
  • BLACK&DECKER(8)
  • 新ダイワ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • 京セラ(4)
電源タイプ
  • 充電式(7)
  • 電動式(15)
最大切断径(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 15(6)
  • 17(4)
  • 20(2)
刈込み幅(mm)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 160(5)
  • 210(2)
  • 260(2)
  • 300(3)
  • 350(1)
  • 360(2)
  • 380(1)
  • 400(1)
  • 420(1)
  • 500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(7)
電動式(15)
充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。定格出力電圧(V)DC3.6容量1300mAh最大切断径(Φmm)(枝)12充電時間(分)約60電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz)電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1トラスコ品番439-9960バッテリー電圧(V)3.6電源タイプ充電式取扱説明書(0.91MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3833H 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-3833H京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
刈込幅380mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V)単相100消費電力(W)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)671×186×168刈込み幅(mm)380電流(A)3.7ストローク量(mm)28質量(kg)2.1最大切断枝径(Φmm)17駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900付属品ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電源タイプAC電源式取扱説明書(2.2MB)
電気式ヘッジトリマ HT-5043 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-5043京セラインダストリアルツールズ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
刈込幅500mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2ストローク数(min-1)1950最大切断枝径(Φmm)20電源(V)単相100付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)消費電力(W)370刈込み幅(mm)500駆動方式両刃駆動ストローク量(mm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168電流(A)3.9電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
ヘッジトリマー用替刃(高級刃)360mm 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマー用替刃(高級刃)360mm京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
適合機種HT-3633・BHT-1800・BHT-3630寸法(mm)360タイプ全刃3面研磨刃・ディンプル
充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付
ストローク量(mm)28付属品ブレード(300mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー(本体取付) ・電池パック ・充電器充電時間(分)約69駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)624×180×171バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー容量(mAh)1500質量(kg)2.0入力電源(V)100連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)ストローク数(min-1)1800充電器形名UBC-1803Lバッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式取扱説明書(1.62MB)
ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズポールバリカン京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです。 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。 刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます。 ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)1.75トラスコ品番760-9248電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250取扱説明書(1.61MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×168×161付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.5電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260最大切断径(Φmm)(枝)10電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ延長コード(m)10質量(kg)0.89電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)210最大切断径(Φmm)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動長さ(mm)454付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)仕様刃物/スタンダード刃延長コード(m)10質量(kg)0.85電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)
チップレシーバー大型タイプ 京セラインダストリアルツールズチップレシーバー大型タイプ京セラインダストリアルツールズ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合機種HT-4243・HT-5043・※HT-4240・※HT-5040タイプ大型
電気式ヘッジトリマ HT-4033 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-4033京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
刈込幅400mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電流(A)3.7質量(kg)2.0最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)400電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168駆動方式両刃駆動消費電力(W)350電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3633 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-3633京セラインダストリアルツールズ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168電流(A)3.7電源(V)単相100最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28駆動方式両刃駆動質量(kg)2.0消費電力(W)350付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)ストローク数(min-1)1900電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3033 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-3033京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)17電源(V)単相100消費電力(W)350ストローク量(mm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)質量(kg)1.9電流(A)3.7刈込み幅(mm)300電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
バリカン 京セラインダストリアルツールズバリカン京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
10,480税込11,528
1台
4日以内出荷
快適性を追求した新バリカン(刈込幅160mm)! 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。 錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています。 クラス最大80Wモータを搭載しています。 手にフィットするソフトグリップを採用しています。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。ストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.99トラスコ品番760-9051取扱説明書(1.44MB)
回転式バリカン 京セラインダストリアルツールズ回転式バリカン京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り刈込み幅(mm)115回転数(min-1[r.p.m])1250電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25方式(刈刃)回転ハサミ式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合)付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132延長コード(m)10質量(kg)1.15電源タイプAC電源式取扱説明書(1.12MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)661×168×161付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.55電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)
リョービ ポールヘッジトリマー 210mm 京セラインダストリアルツールズリョービ ポールヘッジトリマー 210mm京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に適しています。
用途生垣、植え込みの刈り込み。刈り幅(mm)210最大切断径(Φmm)10仕様スタンダード刃トラスコ品番379-9239質量(kg)1.4電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220~1480×76×139電源コード(m)0.25首振角度(°)120延長コード(m)10電源タイプAC電源式駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1600取扱説明書(1.01MB)
スライダー 京セラインダストリアルツールズスライダー京セラインダストリアルツールズ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合機種PAB-1620・BB-1800・BPB-1800取扱説明書(0.58MB)
ポール(充電式) 京セラインダストリアルツールズポール(充電式)京セラインダストリアルツールズ
10,880税込11,968
1個
3日以内出荷
適合機種BSMT-1800(AB01・SA01・KS01)、BB-1800・BPB-1800
ヘッジトリマー 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
質量(kg)2取扱説明書(2.05MB)切込寸法(mm)幅:350最大切断枝径(Φmm)15
ヘッジトリマー用替刃(超高級刃)300mm 京セラインダストリアルツールズヘッジトリマー用替刃(超高級刃)300mm京セラインダストリアルツールズ
6,488税込7,137
1本
3日以内出荷
適合機種HT-3043寸法(mm)300タイプ(全刃3面研磨刃・厚刃
充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ BHT-1100L1京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
手軽に気軽に使えるコードレス 電源を確保できない場所でも作業が行える充電式 手軽に操作しやすいハンドル形状 DIYからお家の掃除まで共用できる10.8ボルト電池パック
バッテリー容量(mAh)1500連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)充電器形名UBC-1803L駆動方式両刃駆動付属品ブレード(260mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー・電池パック×1 ・充電器質量(kg)1.1バッテリー電圧(V)10.8入力電源(V)100最大切断枝径(Φmm)10ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)535×70×119バッテリーB-1115L(リチウムイオン)ストローク数(min-1)1700電源タイプ充電式取扱説明書(1.33MB)
電気式ヘッジトリマ HT-4243 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-4243京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
刈込幅420mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)20消費電力(W)370刈込み幅(mm)420電流(A)3.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168質量(kg)2.1ストローク数(min-1)1950駆動方式両刃駆動付属品ブレード420mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電源(V)単相100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3023 京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-3023京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 鋭い切れ味3面研磨刃 軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になるチップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)15電流(A)3.7ストローク数(min-1)1900刈込み幅(mm)300消費電力(W)350付属品ブレード300mmスタンダード刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)駆動方式両刃駆動質量(kg)1.9電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式取扱説明書(2.05MB)
充電式バリカン 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
キワ刈りガイドと刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な10.8Vタイプの充電式バリカンです(刈込幅160mm)。 充電式なので電源の無い場所での作業が可能で、煩わしいコードの取り回しもないです。 キワ刈りガイド、高さ調整機能付き製品で最軽量の1.1kgです。 刈り込み部が見え、壁が低くてもキワ刈り可能な使い勝手の良いキワ刈りガイドを採用しています。 刈込高さを変えても常に刃が地面と水平でむらなく刈れる高さ調整が可能な高さ調整機能付です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10)質量(kg)1.1ストローク数(min-1)1250刈込み幅(mm)160(両刃駆動)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)343×162×131連続使用時間(分)約30/1充電当たり付属品ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付)・キワ刈りガイド(本体取付) ・グラスレシーバー(本体取付)・充電器 ・電池パック充電時間(分)約71入力電源(V)100充電器形名UBC-1803L電源タイプ充電式取扱説明書(1.6MB)
ポール&スライダセット 京セラインダストリアルツールズポール&スライダセット京セラインダストリアルツールズ
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
セット内容PAB-1620、AB-1120、AB1620電源タイプAC電源式取扱説明書(0.84MB)
充電式ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ充電式ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)(枝径)15刈込み幅(mm)360ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28駆動方式(刈刃)両刃駆動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171質量(kg)2.2
充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ充電式ポールバリカン京セラインダストリアルツールズ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです。 キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れます。 芝に合わせた刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます。 ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます。 刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1130×178×958バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレードセット(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、スライダ(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付)、充電器、電池パック、ポール、グラスレシーバ質量(kg)2.4電源タイプ充電式取扱説明書(1.65MB)
充電式バリカン 京セラインダストリアルツールズ充電式バリカン京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
取扱停止中
壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです。 キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れます。 刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます。 芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付です。 別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×162×135バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレードセット(本体取付) 、ブレードカバー(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付) 、グラスレシーバ(本体取付)、充電器、電池パック質量(kg)1.35電源タイプ充電式
バリカン 京セラインダストリアルツールズバリカン京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
9,580税込10,538
1台
3日以内出荷
快適性を追求した新バリカン(刈込幅110mm)! 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。 錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています。 クラス最大80Wモータを搭載しています。 手にフィットするソフトグリップを採用しています。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。ストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)110刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.95トラスコ品番760-9043取扱説明書(1.44MB)

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体