絞り込み
耐荷重(kg)
  • 300(9)
  • 450(1)
ブランド
  • 大有(タイユウ)
  • モノタロウ(7)
  • エム・あい(101)
  • TRUSCO(22)
  • エスコ(17)
  • 大阪タイユー(15)
  • 京町産業車輌(10)
  • 大一産業(9)
  • サカエ(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
  • アクアシステム(5)
  • アズワン(5)
  • 松下車輌産業(5)
  • サンコー(三甲)(3)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • をくだ屋技研(3)
  • ダイヤ精工(2)
  • 神戸車輌製作所(2)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](2)
  • RAVENDO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶作業機器 ドラてこ 大有(タイユウ)ドラム缶作業機器 ドラてこ大有(タイユウ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
ドラム缶作業機器 ドラムスパナ 大有(タイユウ)ドラム缶作業機器 ドラムスパナ大有(タイユウ)
49,980税込54,978
1本
欠品中
クローズドラム缶の大栓・小栓両用ラチェット式スパナです。 ラチェット式なのでキャップ開閉作業がスムーズに行えます。
用途クローズドラム缶の大栓・小栓口金の開閉作業に。タイプラチェット式
ドラてこ 大有(タイユウ)ドラてこ大有(タイユウ)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
200Lドラム缶を少し動かしたい場合に容易に移動が可能です。 オープンドラム・クローズドラムどちらにも使用可能です。 作業者の指挟み事故防止になります。
材質SS400(一般構造用圧延鋼材)メッキ仕上げ寸法(mm)609×86質量(kg)1.3使用荷重(kg)最大300アズワン品番4-4889-01
オートグリッパー 大有(タイユウ)オートグリッパー大有(タイユウ)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント! 運転席で楽々操作できます。 最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。 チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。 直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。 薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。
用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。
ドラム缶作業機器 ドラム缶切り電動式 大有(タイユウ)ドラム缶作業機器 ドラム缶切り電動式大有(タイユウ)
379,800税込417,780
1台
14日以内出荷
ドラム缶切りの電動タイプは、ともすると重量型になりがちですが本機自重は14kgで非常にコンパクトで軽量化されています。 押しボタンを押すと本器が自動的にドラム缶の周りを動きながら、僅か2分で天板を切り取ります。 また天板を切った跡がきれいに仕上がります。 切り屑が出にくい切り方をする為、ドラム缶の中へ切り屑が落ち込む事が少ないです。
用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、駆動ローラー:特殊鋼電源AC200コード長さ(m)5モーター(W)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×300×400
ドラム缶作業機器 ドラム缶切り手動式 大有(タイユウ)ドラム缶作業機器 ドラム缶切り手動式大有(タイユウ)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。 切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B大有(タイユウ)
259,800税込285,780
1台
21日以内出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)500リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポーターαパレット型 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポーターαパレット型大有(タイユウ)
259,800税込285,780
1台
20日以内出荷
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×870×1260リフト方式足踏油圧
ドラム缶回転リフト ローリフト足踏み油圧式 大有(タイユウ)ドラム缶回転リフト ローリフト足踏み油圧式大有(タイユウ)
539,800税込593,780
1台
41日以内出荷
ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。タイプ足踏み油圧式揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900最大回転角度(°)180
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330B 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330B大有(タイユウ)
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。 パレットからのドラム缶の出し入れが可能です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型大有(タイユウ)
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
パレットからのドラム缶の出し入れが可能。 4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×960×1060ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポーターα 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポーターα大有(タイユウ)
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。 後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。 最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。タイプ足踏み油圧式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)850×910×1185リフト方式足踏油圧
ドラム缶運搬車 ドラムポーターL-300B 大有(タイユウ)ドラム缶運搬車 ドラムポーターL-300B大有(タイユウ)
379,800税込417,780
1台
45日以内出荷
足踏みワンタッチリフトアップ!ドラム缶の運搬のみの作業に最適。 さらに3輪仕様なので自し、手軽克安全にドラム缶を運搬することができます。 特に油圧を使用しない機構なので、メンテナンスの手間も大幅に削減できます!
用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。仕様ソリッド車仕様寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)880×1000×975ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×880~920(ドラム缶の高さに合わせて調節可能)ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)70リフト方式ワンタッチ足踏レバー

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

ドラム缶運搬車