絞り込み
ブランド
  • 大阪タイユー
  • モノタロウ(7)
  • エム・あい(101)
  • TRUSCO(23)
  • エスコ(21)
  • 大有(タイユウ)(13)
  • 京町産業車輌(10)
  • 大一産業(9)
  • サカエ(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
  • アズワン(5)
  • 松下車輌産業(5)
  • アクアシステム(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • をくだ屋技研(3)
  • ダイヤ精工(2)
  • 神戸車輌製作所(2)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](2)
  • RAVENDO(2)
耐荷重(kg)
  • 300(6)
  • 450(4)
  • 500(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム缶カッター(200Lスチールドラム用) 大阪タイユードラム缶カッター(200Lスチールドラム用)大阪タイユー
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドラム缶の天フタを切って開けることができます。JIS規格の200L 鋼製クローズドラム用です。
全長(mm)575高さ(mm)150横(mm)150
フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式) 大阪タイユーフォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式)大阪タイユー(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862全高(mm)762前輪内幅WI(mm)-
フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (固定式) 大阪タイユーフォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (固定式)大阪タイユー
159,800税込175,780
1台
15日以内出荷
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)862全高(mm)730前輪内幅WI(mm)-
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg 大阪タイユードラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型300kg大阪タイユー
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適します。最大荷重300kg以下での使用に最適です。
仕様油圧式前輪:200mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム1個足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8451ストローク(mm)430全長(mm)1065全幅(mm)845全高(mm)1050前輪内幅WI(mm)655
ロボッターネクスト 大阪タイユーロボッターネクスト大阪タイユー
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ストローク(mm)ドラム缶:430チャック高さh(mm)最低チャック(爪):830、最高チャック(爪):1340後輪(mm)Φ150ゴム2ケ
ロボッター 大阪タイユーロボッター大阪タイユー
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)290(ドラム缶)操作足踏操作力:26kgチャック高さh(mm)830~1200最大リフト時全高H1(mm)1390リフト量(mm)足踏1回:21
ドラム缶起こし器 大阪タイユードラム缶起こし器大阪タイユー
20,980税込23,078
1個
欠品中
ドラム缶用です。
用途横倒しのドラム缶が起こせます仕様200Lスチールドラム缶専用トラスコ品番121-4457長さ(mm)1125幅(mm)330厚さ(mm)34
ドラムコック ステンレス 標準 大阪タイユードラムコック ステンレス 標準大阪タイユー
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷
トラスコ品番121-4456取付【ドラム缶との取り付け】ドラム缶についているパッキンをご利用下さいバルブ形式ボールバルブ式取付部スイベルバルブ径(Φmm)最小25材質(パッキン)バルブ部:PTFE、取付(スイベル部):フッ素ゴム断面積(cm2)バルブ:4.9材質(バルブ)本体:SUS316、スイベル部:SUS304、蛇口部:SUS304
カムオート 首固定2本 大阪タイユーカムオート 首固定2本大阪タイユー
249,800税込274,780
1台
9日以内出荷
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。
仕様首固定式トラスコ品番456-8273全長(mm)862タイプ2本タイプ全幅(mm)1040全高(mm)730
ドラムダンパー 大阪タイユードラムダンパー大阪タイユー
489,800税込538,780
1台
21日以内出荷
ホイスト用 ドラムカム 大阪タイユーホイスト用 ドラムカム大阪タイユー
58,980税込64,878
1個
20日以内出荷
ドラム缶を安全に垂直に吊り上げることができます。型打ち鍛造による一体化形成で軽量化実現。
用途ホイスト用。仕様自動ロック付きトラスコ品番121-4458吊下荷重(kg)500
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 空気タイヤ型300kg 大阪タイユードラム缶運搬車 ロボッターネクスト 空気タイヤ型300kg大阪タイユー
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
空気入りタイヤ型で、路面の悪い所での運搬にもスムーズに対応できます。
仕様油圧式前輪:290mm空気入車輪2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8443ストローク(mm)430全長(mm)1110全幅(mm)950全高(mm)1040前輪内幅WI(mm)650
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用) 大阪タイユードラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)大阪タイユー
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
”クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。チャックの解除もドラム缶の着地と同時に自動的に行われます。ツバ直径がΦ470~570mmのドラム缶をつかめます。
仕様足踏操作力(kg):25トラスコ品番135-9206材質スチール(SS400)ストローク(mm)ドラム缶:430全長(mm)1090全幅(mm)890全高(mm)1040均等荷重(kg)300前輪内幅WI(mm)650車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ250ジェン2個/Φ150ジェン2個
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 起こし機構付300kg 大阪タイユードラム缶運搬車 ロボッターネクスト 起こし機構付300kg大阪タイユー
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様油圧式前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8460ストローク(mm)430全長(mm)1090全幅(mm)870全高(mm)1040前輪内幅WI(mm)630
カムオート 首振り2本 クサビロック付 大阪タイユーカムオート 首振り2本 クサビロック付大阪タイユー
349,800税込384,780
1台
30日以内出荷
仕様首振式全長(mm)862タイプ2本タイプ全幅(mm)1040全高(mm)762

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

ドラム缶運搬車