ベンディングマシントラックエスコ翌日出荷
ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。
材質スチール質量(kg)23.5車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50全幅(mm)609全高(mm)1498荷台寸法(mm)609.6×127タイヤタイプ5/8”精密ボールベアリング内蔵積載均等耐荷重(kg)340