絞り込み
耐荷重(kg)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 二輪運搬車

98件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
台車 サンワダイレクト台車サンワダイレクト
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
4輪走行時は台車として使用でき、2輪走行時はハンドキャリーとして使用可能な2WAYの台車です。 持ち運びも可能な状態まで折りたたむことできます。 キャスターも大型で静音タイプを使用しており、動きもスムーズです。 取っ手部分もウレタンがついており、握りやすい構造になっております。
幅(mm)458ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪時:約458×777×684~902、2輪時:458×416×1100~1340質量(kg)7.4材質棚板/PP、キャスター/スチール・PP総耐荷重(kg)最大137(4輪時/137、2輪時/68)保証期間初期不良のみ
折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432 CRECOTE折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432CRECOTE
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅495×奥行505×高さ1150mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大40kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅425×奥行87×高さ432mm)に収納でき、車載にも便利です。
用途耐荷重40kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)425×87×432
タイヤ搬送台車C型 長崎ジャッキタイヤ搬送台車C型長崎ジャッキ
99,980税込109,978
1台
欠品中
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。 タイヤを4本同時に搬送可能です。 530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。 タイヤ搬送用
仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665アズワン品番67-5626-75
200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ200kg ハンドトラック(12輪式)エスコ
125,700税込138,270
1台
翌日出荷
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマーアズワン品番65-2135-99
折りたたみ式ハンドトラック BLACK&DECKER折りたたみ式ハンドトラックBLACK&DECKER
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド質量(kg)約3.8耐荷重(kg)60荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410×1020収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×50×730荷台寸法(奥行)(mm)290
ポニー重量級 日本ベンリーポニー重量級日本ベンリー
226,698税込249,368
1台
6日以内出荷
他のポニーに比べ、すべての材料を一回り大きく丈夫なものを使用していますので、500kgまで積載することができます。 車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することができます。 最大幅71cmですのでせまい通路もすいすいと通れます。 吸水性の材料は使用していませんので、水を使用する工場でも安心してご利用できます。 ロープかけフックもつきました。
最大積載量(kg)500荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1350荷台寸法(奥行)(mm)1200
折りたたみ式ポータブルポニーワイド 日本ベンリー折りたたみ式ポータブルポニーワイド日本ベンリー
213,890税込235,279
1台
欠品中
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスのあたる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。 少し大きなガラス板の搬入が可能。幅300ミリ以下の細長いガラスの積み込みも可能です。 背面のT型ロープ掛けフックも、上、中、下の3か所に取り付けてあるので大変便利です。 キャスターも6輪になり、より安全走行になっています。 背面背板の厚みも増し、支柱木部も太い角材にして、より強度も増やしています。
最大積載量(kg)400荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1300荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり
マルチ台車 フリーベアコーポレーションマルチ台車フリーベアコーポレーション
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
荷物の量や形に合わせて3通りに変形。楽な体勢で安全に作業がおこなえます。本体はパイプ構造なので丈夫で軽量、持ち運びや収納も手軽です。
トラスコ品番501-3704幅(mm)450全長(mm)1230質量(kg)19.8材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1100ハンドル高さ(mm)四輪時:790使用車輪(Φmm)固定:180自由:100特性軽量すくい板(mm)200×400
2WAYキャリーカート AUTRY2WAYキャリーカートAUTRY
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
用途に合わせて4輪・2輪の切り替えが可能な折り畳み式。
材質本体:プラスチック、スチール・フラットプレート:アルミニウム合金、車輪:プラスチック寸法(mm)(2輪スタイル)本体:420×450、(4輪スタイル)本体:735×450・荷台寸法550×390質量(kg)7.78耐荷重(kg)(2輪)65、(4輪)160使用車輪(mm)大120・小80
キャリーボーイ用 板バネ 浅香工業キャリーボーイ用 板バネ浅香工業
749税込824
1個
3日以内出荷
キャリーボーイの取り替え用板バネ。
材質スチール全長(mm)322質量(g)440全幅(mm)44板厚(mm)4
タイヤ搬送台車 長崎ジャッキタイヤ搬送台車長崎ジャッキ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。タイヤを4本同時に搬送可能です。530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。
用途タイヤ搬送用トラスコ品番387-0694幅(mm)655車輪径(Φmm)前輪:150、後輪:100高さ(mm)1414材質(本体)鉄(SS400)奥行(mm)780均等荷重(kg)200
台車_折りたたみ サンワサプライ台車_折りたたみサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。 荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。 閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。 本体重量も7kg以下で、大型キャスター(170mm)を採用しておりますので、安定感があります。 耐荷重も125kgまで対応しており、ペットボトルや缶ジュースなどのダース箱も積んで運べます。 握りやすい持ち手と固定できるボタン固定式で、荷物に合わせて長さを調整できます。 キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。
付属品ゴム紐1本(荷物の固定に使用)、コード長/約1.5m材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR素材質量(kg)約6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)709×502×71フレーム色シルバー総耐荷重(kg)125有効内寸法(幅×奥行)(mm)収納部/484×350(荷台サイズ)
折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg) イチネンTASCO折リたたみハンドトラック(最大荷重250kg)イチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで!最大荷重…250kg本体質量…6.5kg使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)…480×520×1160mm車輪サイズ(厚×径)…60×Φ200mm
車輪径(Φmm)200最大積載量(kg)250
ハンドキャリー #200XR 丸玉工業ハンドキャリー #200XR丸玉工業
3,998税込4,398
1台
7日以内出荷
重い荷物の運搬に便利
用途旅行用にも業務用にも便利な1台!付属品ゴムバンド付材質スチール、他耐荷重(kg)約35折りたたみ寸法(cm)23×52使用時寸法(cm)33×91
ハンディカート 400×400×1000mm/60kg エスコハンディカート 400×400×1000mm/60kgエスコ
4,100税込4,510
1台
翌日出荷
ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。
付属品フック付コード(130cm)材質アルミ、プラスチック質量(kg)5.16車輪径(Φmm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640適合コンテナEA520BJ-101アズワン品番65-2135-40積載均等耐荷重(kg)60荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280
トーランド FDコンテナ用キャリー CAPTAIN STAGトーランド FDコンテナ用キャリーCAPTAIN STAG
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
ワイドタイヤだから接地面が広くかさばる荷物もラクラク運べ安定感抜群。FDコンテナがジャストフィット。サイドフレーム付。
カーキ材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)質量(g)4300耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×570×1000ロープ長さ(m)1.2収納寸法(mm)560×570×1000
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
パネル・板・長尺ものエレベーターに収納可。
ブレーキ付きタイプてんびん式車輪幅(mm)75ブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ特性ノンパンクタイヤ(空気入り)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
パネル・ドア・板など狭い通路でも運搬可。
ブレーキ付き車輪径(Φmm)150、前輪の補助:55タイプてんびん式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)540ハンドル高さ(mm)1400ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ポータブルポニー ヨドノポータブルポニーヨドノ
139,800税込153,780
1台
11日以内出荷
ガラス・サッシ搬送用 簡単に折りたためます。ガラスの当たる面はゴムを貼ってあります。 強力なブレーキもついております。
質量(kg)25耐荷重(kg)200使用車輪180Φゴム車輪車体寸法(mm)770Hx740Wx800L
ホイル丸型カード車 ヨドノホイル丸型カード車ヨドノ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
使用車輪650Φノーパンク
板物搬送台車イタチ TRUSCO板物搬送台車イタチTRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
トラスコ品番819-4978全長(mm)1320質量(kg)14高さ(mm)1300材質(車輪)ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)580ハンドル高さ(mm)1100騒音値(dB)40db以下キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)900すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125材質(荷台)スチール
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)エスコ
90,100税込99,110
1個
翌日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
金象印 キャリーボーイ エ 浅香工業金象印 キャリーボーイ エ浅香工業
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
2輪タイプで、小回りが利き、狭い場所での荷物の運搬等に最適です。エアータイヤ車輪(チューブ入り)。
用途人通りの多い場所や狭い通路への荷物運びに幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)225材質(本体)スチール奥行(mm)355耐荷重(kg)150材質(キャスター)スチール、ゴム荷台寸法(mm)300×355外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(使用時)560×540×1160
折りたたみ2WAYマイカート 和コーポレーション折りたたみ2WAYマイカート和コーポレーション
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
2輪タイプ・4輪タイプに簡単トランスフォーム。マイバック、マイバスケット、これからはマイカートの時代。日々の買い物やゴミ出しなど、日常的に使用する場面が多数あります。収納時はコンパクト折りたたむことができ、場所をとりません。災害時の避難先での活躍も期待でき、一家に1台に備えがあれば安心です。
耐荷重(kg)70(2輪タイプ)、120(4輪タイプ)本体質量(kg)7ハンドル長さ(mm)【2輪タイプ】1100,1220,1340(3段階)【4輪タイプ】670,790,910(3段階)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)385×640×130(畳んだ状態)【全体】385×250×1340(2輪タイプ)、385×630×910(4輪タイプ)荷台(mm)幅W×長さL385×565(2輪タイプ)、385×230(4輪タイプ)
ベンディングマシントラック エスコベンディングマシントラックエスコ
114,100税込125,510
1台
翌日出荷
ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。
材質スチール質量(kg)23.5車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50全幅(mm)609全高(mm)1498荷台寸法(mm)609.6×127タイヤタイプ5/8”精密ボールベアリング内蔵積載均等耐荷重(kg)340
ハンディ-カート (段差用) エスコハンディ-カート (段差用)エスコ
3,980税込4,378
1台
翌日出荷
車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。
材質アルミ、プラスチック質量(kg)3.14車輪径(Φmm)50全幅(mm)415寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270全高(mm)1005均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
キャリーボーイ ST用 車輪 浅香工業キャリーボーイ ST用 車輪浅香工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
キャリーボーイSTの取り替え用車輪。
材質スチール質量(kg)1.1車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)55シャフト径(Φmm)20
キャリーボーイ エアータイヤ用 車輪 浅香工業キャリーボーイ エアータイヤ用 車輪浅香工業
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
キャリーボーイ エアータイヤの取り替え用車輪。タイヤ、チューブ、ホイールが一体になっています。
材質スチール、ゴム質量(kg)1.5車輪径(Φmm)225車輪幅(mm)61シャフト径(Φmm)20
カート 折りたたみ式 サンワダイレクトカート 折りたたみ式サンワダイレクト
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。紐収納BOX付きで荷物を固定して使うのに、紐を使って取り付けることが可能です。本体重量も3.6kgほどで、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と長さ調整可能なボタン式で、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。
材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPRフレーム色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約38.5×41×63.5~100、折りたたみ時/約38.5×6.3×63.5総耐荷重(kg)約69有効内寸法・奥行(mm)(収納部)280荷台サイズ有効内寸法・幅(mm)(収納部)388荷台サイズ
LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 125KG RS PROLIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 125KGRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
許容荷重 = 125kgホイールタイプ = ゴム車輪径 = 175mm折り畳み = ありフレーム材質 = アルミニウムRS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。 ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。 優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。 これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 100KG RS PROLIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 100KGRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
許容荷重 = 100kgホイールタイプ = ゴム車輪径 = 175mm折り畳み = ありフレーム材質 = アルミニウムRS Pro 軽量折りたたみ式トラックは 100 kg となっていますこの軽量 RS Pro アルミ製折り畳みトラックは、重量物の移動に使用できます。折り畳み台車とも呼ばれ、すばやく折りたためるため保管が容易です。大型のトウプレートは、折って簡単に折りたたむことができます。耐荷重は 100 kg で、頑丈かつ軽量なフレームを備えています。 ラバークッションホイールは、効果的な性能を発揮するように設計され、直径 175 mm です。ホイールが優れたトラクションを発揮するため、トラックは重い積載物を扱っている間も安定した状態を維持します。荷重を固定するため、 1500 mm 伸縮性保持ストラップが付属しています。さまざまな利用者に合わせて伸縮式ハンドルの長さを調節することができます。 これらのトラックは、倉庫や配送ドライバーで最も一般的に使用されています。また、軽量で取扱いが簡単なため、自宅にいるときにも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大耐荷重は 100 kg です .ホイール径 175 mm .折りたたみ時の寸法は、 1080 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 520 mm (奥行) .折りたたみ時の寸法は 800 mm (高さ) x 500 mm です (幅) x 60 mm (奥行) .トープレートの寸法は 485 mm ( W ) x 385 です mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 手押し車 折りたたみ RS PRORS PRO 手押し車 折りたたみRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
これらの折り畳み台車は軽量ですが丈夫です。これは何を意味しますか? アルミ製台車は取り回しに優れ、持ち運びや輸送が簡単です。宅配ドライバーに最適です。アルミ製台車はどこが優れていますか . 第一に錆び難く、長持ちします。スチールのような強度はありませんが、品質と耐久性は確かです。これらの軽量折り畳み台車は、オフィスや店舗、展示会などに最適です。
仕様許容荷重 = 90kg負荷プレート寸法 = 355 x 240mmホイールタイプ = ソリッド車輪径 = 150mm折り畳み = あり重量クラス = ライトデューティ全高 = 1105mm負荷プレート深さ = 240mm負荷プレート幅 = 355mm全幅 = 400mm
運搬車 EA520BAシリーズ エスコ運搬車 EA520BAシリーズエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
アルミセット台車 A-1 麻場アルミセット台車 A-1麻場
18,680税込20,548
1個
5日以内出荷
「動噴は重くて背負うのが大変」という方に
質量(kg)4.3最大積載量(kg)50
組立式アルミハンドトローリー アルミス組立式アルミハンドトローリーアルミス
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
仕様●製品サイズ:幅520mm×奥行500mm×高さ1130mm●製品重量:6.2kg●最大積載荷重:100kg●素材:本体/アルミニウム、ボルト/ステンレス、タイヤ/2.50-4ウレタンノーパンクタイヤアズワン品番67-3058-45
2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]2輪プレート台車 ノーパンクKAISER[物流用品]
36,980税込40,678
1台
当日出荷
トラスコ品番563-0196長さ(mm)300幅(mm)298高さ(mm)305均等荷重(kg)250キャスター径(Φmm)260
折りたたみカート”RUXXAC パーセル” SECO(セコ)折りたたみカート”RUXXAC パーセル”SECO(セコ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。非常にコンパクトに折りたたむことができる2輪カートです。ガラス繊維強化合成樹脂とアルミを組み合わせた構造で非常に頑丈です。パンクしにくいソリッドゴム製の空気タイヤを採用しています。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番570-2579材質本体:スチール、ガラス繊維強化合成繊維、すくい板:アルミニウム全長(mm)1100均等荷重(kg)125キャスター径(Φmm)180すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)490折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×110×1100すくい板(mm)長さ410×幅490
2輪運搬台車 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)2輪運搬台車SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
平地と階段の両方で使用できます。板バネは振動衝撃を吸収緩和します。荷物固定用のベルト付きです。最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。
用途階段や段差、斜面などの昇降を伴う運搬に。仕様●すくい板(mm)幅:520●すくい板(mm)長さ:180●クローラーサイズ:縦410×横150トラスコ品番175-0799材質板バネ:スチール、クローラー:ゴム全長(mm)1200材質(本体)スチール均等荷重(kg)150
670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 エスコ670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板エスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
静音キャスター足踏みブレーキ付傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kgアズワン品番65-3884-50

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

二輪運搬車