商品豆知識
パレット桁部が折り畳み式になっておりスペースを約6割節約できます。
全面耐荷重2t以上可能です。
紙製品なので環境負荷低減に貢献します。
用途一般品の保管輸送に・ワンウェイの輸送に
間口W×奥行D×高さH(mm)【完成時】1100×1100×110、【折りたたみ時】1190×1100×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R4-1111-3-BL
適合フォークリフト
トラスコ品番459-4126
幅(mm)280
質量(kg)15.5
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)280×80
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。裏面「田」の字構造のため、フォークリフト使用時にキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが使用できるパレットです。軽量でありながら高い剛性を実現したパレットです。
適合ハンドパレットトラック、フォークリフト
幅(mm)260
高さ(mm)150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。冷凍用途にも使用できます。
仕様種別:SK-D4-1111-12-BL
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番459-3961
幅(mm)260
質量(kg)17.9
高さ(mm)150
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
100%再生プラスチック原料を使用しています。
仕様種別:SK-LX-1111D4-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番459-4061
幅(mm)260
質量(kg)20.1
高さ(mm)150
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
片面2方差し1012サイズで最軽量です。差込口の端桁付近にズレ防止溝を4箇所設置しました。
仕様種別:SK-D2-1012-BLL
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番818-8793
幅(mm)260
質量(kg)14.7
高さ(mm)130
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1000×130
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1000
1枚
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
両面仕様1111mmサイズのLXパレットで最軽量です。
仕様種別:SK-LX-1111R4-4-BL
適合フォークリフト
トラスコ品番855-1511
幅(mm)260
質量(kg)16.4
高さ(mm)120
タイプ両面四方差し
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×120
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×80
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。
仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL
適合ハンドパレットトラック、フォークリフト
トラスコ品番761-6619
幅(mm)260
質量(kg)10
高さ(mm)110
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。
色グレー
材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン
奥行(mm)1120
間口(mm)1120
最大静荷重N(kg)2000
最大動荷重(kg)1000
格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防いでいます。リブの複数配置により強度を向上させていますので、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぎます。
幅(mm)260
高さ(mm)150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
両面2方差し1111mmサイズ一体パレットで最軽量タイプです。木製パレットで使用されているパレットサポーターを取り付ける機構を設置しております。
トラスコ品番855-1513
種別両面2方差し
幅(mm)275
質量(kg)25.8
高さ(mm)144
間口(mm)1100
中央桁幅(mm)300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)275×74
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)275×74
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)
仕様種別:SK-SN4-1111-BK
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番459-4185
幅(mm)260
質量(kg)7.5
高さ(mm)130
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×130
ネスティング高さ(mm)42
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
仕様種別:SK-R4-1012-2-BL
適合フォークリフト
トラスコ品番459-4118
幅(mm)310
質量(kg)14
高さ(mm)125
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1000×125
中央桁幅(mm)160/190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)310×75
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)250×75
外寸法・奥行(mm)1000
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
トラスコ品番856-2903
材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ
幅(mm)325
質量(kg)1
高さ(mm)77
奥行(mm)28
耐荷重(kg)安全:500(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スピーディーカートがあれば、台車1台分のスペースでラクに方向変換ができます。スピーディーカートは、お持ちのボックスパレットを積載し運搬可能です(テイモー製に限る)
キャスターゴム車輪(自在車ストッパー2ケ、固定車2)付
最大積載荷重(kg)500
仕上電気メッキ仕上(3価)
キャスター径(Φmm)150
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)両面開きで取り出しができます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
こんなお得な商品も!
メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
SUS304を使用し、錆びずに水洗いも可能です。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。高温多湿な場所や冷凍冷蔵庫など、過酷な使用環境下で威力を発揮します。フォークリフトによる荷役が容易にできます。本商品はキャスタ付です。
用途食品・薬品・精密機械等の運搬・保管に最適です。
最大積載量(kg)700
脚高(mm)100
仕様種別:SN4-1111
高さ(mm)(ネスティング)22
タイプ4方差し製品、ハンドリフト対応製品、ネスティングパレットタイプ
ネスティング高さ(mm)22
仕様種別:D4-1111-M
タイプ片面使用型製品、4方差し製品
キャスター2コーナー:自在ナイロン車、中央:自在ナイロン車、2コーナー:固定ナイロン車
キャスター径(Φmm)2コーナー:75、中央:75
仕様(40ftコンテナー積付枚数)408、(40ftコンテナー積付効率)93.3、種別:D4-097113
種別片面使用型、4方差し
質量(kg)9.1
対応ハンドリフト
再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。平置き、均等積み対応品です。
用途輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。
仕様片面四方差し
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番458-1440
幅(mm)260
質量(kg)12
高さ(mm)150
間口(mm)1200
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
名入れなし
外寸法・奥行(mm)1000
2018年トラスコ掲載ページ8 0815
1枚
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。
仕様ハトメ無し
材質ポリエチレン
高さ(mm)1300
質量(g)260
奥行(mm)1150
間口(mm)1150
本体ポリエチレン
2018年トラスコ掲載ページ8 0840
輻射熱を97%カットします。積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。
用途パレット積載品のカバーとして。倉庫内の高温対策、凍結防止に。
仕様本体;PE、アルミ、PETアルミ蒸着
トラスコ品番855-3266
材質ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム
質量(kg)8
色シルバー
寸法(幅W×長さL)(m)1.25×40
2018年トラスコ掲載ページ8 0839
1巻
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン+エラストマー
色黒
質量(kg)29.5
高さH×幅W×長さL(mm)60×500×1600
耐熱温度(℃)80~100
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
逆ネスティングラック用です。
前足の開きを防止します。
荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。
耐震アイテムとして開発しました。
工具の必要なく、簡単に装着できます。
ラックと一緒に収納できます。
上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
用途倉庫、工場
材質スチール
幅(mm)50
軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。
ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。
軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途倉庫、工場
トラスコ品番818-8807
材質軟質PVC
幅(mm)70
全長(mm)200
質量(kg)2
色ブラック
高さ(mm)65
間口W×奥行D×高さH(mm)200×70×65
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。
本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。
カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。
本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
用途屋外でのパレット積載物の保護に。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.3
色白/シルバー
ハトメ数無し
材質(ベルト)ポリプロピレン(PP)
引裂強度(N)縦137N、横137
引張強度(N)縦900、横900
耐用年数(年)約4~5
簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。
厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。
ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。
トラスコ品番818-8134
セット内容専用パレット、ポスト、スリーブ、キャップ、パッド
幅(mm)1100
質量(kg)41.3
高さ(mm)1040
奥行(mm)1430
外寸法・高さ(mm)1070
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)275×80、475×80、275×80
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)425×80、445×80、425×80
外寸法・奥行(mm)1430
外寸法・間口(mm)1100
有効内寸法・間口(mm)1055
有効内寸法・奥行(mm)1385
有効内寸法・高さ(mm)910
1セット
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
簡易組み立て式の通い箱ならびに物流保管に適しています。
厚手の上質な3層加工した段ボールのペーパースリーブと鉄製のスリーブで非常に簡単に組み立てが可能です。
ワンウェイ使用ですが、フレームを繰り返し使用する場合には各種消耗品を使用してお使いいただけます。
最大静荷重N(kg)4000
最大動荷重(kg)1000
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-7
材質スチール(三価クロムメッキ)
質量(kg)41
線径(Φmm)6.4
最大積載量(kg)1000
金網ピッチ(mm)50×50mm
折りたたみ時高さ(mm)200~250
外寸法・高さ(mm)680
外寸法・奥行(mm)900
外寸法・間口(mm)650
有効内寸法・間口(mm)600
有効内寸法・奥行(mm)850
有効内寸法・高さ(mm)530
1個
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。
エスコ品番EA985R-6
材質スチール(三価クロムメッキ)
質量(kg)16
線径(Φmm)3
最大積載量(kg)300
金網ピッチ(mm)28×28mm
折りたたみ時高さ(mm)150~200
外寸法・高さ(mm)540
外寸法・奥行(mm)800
外寸法・間口(mm)500
有効内寸法・間口(mm)450
有効内寸法・奥行(mm)750
有効内寸法・高さ(mm)400
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
保管用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。