9ページ目: 各種パレット

各種パレットとは、物流に欠かせない荷物を乗せるための台です。生産物や資材を保管する際に積み上げたりする際にも用いられます。一般的にはフォークリフトなどの運搬機で運ぶ際にリフトをパレット部分に差し込んで持ち上げます。形状は平たいものが多くありますが、中には高さのあるものやカバーがついたものなどもあります。使用されている素材もプラスチックやスチール、再生樹脂など様々です。素材によって耐水性や強度が高いものや、軽量のものなど特性が異なるので用途によって選択します。
特価
本日1月27日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
1,139件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーパレットNEXT キャスター付 サンキンハンガーパレットNEXT キャスター付サンキン
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途資材の保管、運搬に使用できます。最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100扉開閉方式上半分のみ開閉荷重(kg)吊り下げ時:500積載段数(段)2
パレット ニューマルチタイプキャスター付 サンキンパレット ニューマルチタイプキャスター付サンキン
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
前後扉が下まで全開するタイプです。どちら側からでも取り出しができます。どちら側からでも取り出しができます。組み立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースを取らない事ができます。段積みができ、空間の有効利用ができます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。
用途農作物の保管ができます。金属製品の保管ができます。トラスコ品番217-6876質量(kg)61高さ(mm)1000奥行(mm)670間口(mm)1078間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×1000線径(Φmm)5最大積載量(kg)500金網ピッチ(mm)50×100キャスター径(Φmm)150脚高(mm)100扉開閉方式全開積載段数(段)2有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)970有効内寸法・高さ(mm)750
床板スチール製カゴ車 ワコーパレット床板スチール製カゴ車ワコーパレット
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
カチオン電着塗装+粉体塗装の前にリン酸亜鉛処理を施すことにより、防錆力が格段にアップしました。仕上がりがきれいで、野外使用時の光沢劣化がほとんど発生しません。
トラスコ品番215-0765長さ(mm)1100幅(mm)1100質量(kg)66高さ(mm)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×1100×1700均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1045×1040×1460
ボックスパレット 2枚蓋付き テイモーボックスパレット 2枚蓋付きテイモー
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
ボックスパレット 1枚蓋付き テイモーボックスパレット 1枚蓋付きテイモー
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。段数積段数:1脚高(mm)100
LXパレット 2方差し両面使用型 サンコー(三甲)LXパレット 2方差し両面使用型サンコー(三甲)
19,980税込21,978
1枚ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様LX-1111R2-10適合両面使用型、2方差し、RFIDタグ取付可能質量(kg)20外寸(mm)1100×1100×144
ヨーロピアン(3本桁)タイプ Eシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)ヨーロピアン(3本桁)タイプ Eシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
ヨーロッパ仕様の三本脚でハンドリフター適正に優れる!
型式片面四方差し
軽量パレット Lシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)軽量パレット Lシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用
仕様片面四方差し・ハンドリフター対応適合ハンドリフター・フォークリフト幅(mm)300型式片面四方差し高さ(mm)150間口(mm)1400中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)1100
ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
平置き.段積み用
型式片面四方差し
ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方 日本プラパレット(NPC)ガスアシスト成形 軽量パレット AZシリーズ 片面四方日本プラパレット(NPC)
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
平置き.段積み用
型式片面四方差し
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定タイプ)サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
上面・下面が別形状のパレットです。裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。ハンドパレットトラックが差し込みやすい形状です。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様種別:SK-D2-909-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフトトラスコ品番452-9316幅(mm)260質量(kg)12.8高さ(mm)150間口(mm)900外寸(mm)900×900×150中央桁幅(mm)180差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90外寸法・奥行(mm)900
プラスチックパレット サンコー(三甲)プラスチックパレットサンコー(三甲)
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から翌々日出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260高さ(mm)150間口(mm)1100外寸(mm)1100×1100×150中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88外寸法・奥行(mm)1100
アルミパレット PLT型キャスター アルインコアルミパレット PLT型キャスターアルインコ
44,980税込49,478
1セット(4個)
3日以内出荷
移動用キャスターです。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。材質スチールトラスコ品番115-1074適合機種PLT1111P質量(kg)10.4車輪幅(mm)38取付高(mm)198品名150Φウレタンキャスター
アルミパレット PLT型幅木 アルインコアルミパレット PLT型幅木アルインコ
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
荷崩れ防止用の幅木です。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。適合PLT1111P高さ(mm)120品名幅木
アルミパレット PLT型ブラケット アルインコアルミパレット PLT型ブラケットアルインコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
単管を差し込むためのブラケットです。
用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。適合PLT1111Pトラスコ品番115-1071質量(kg)0.5品名単管差し込み用ブラケット
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ)TRUSCO
85,980税込94,578
1セット
10日以内出荷から45日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
TLコンパレッター サンコー(三甲)TLコンパレッターサンコー(三甲)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。錆が発生せず、収容物の品質も落としません。
トラスコ品番856-2895種別SK-TLKPF540-AGL材質特殊超強化PP長さ(mm)840幅(mm)(呼称)1030質量(kg)39.7Aグレー高さ(mm)855容量(L)535有効内寸(mm)980×780×680最大積載量(kg)1500外寸(mm)1030×840×855内寸(mm)980×780×700圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100有効内寸法・間口(mm)980有効内寸法・奥行(mm)780有効内寸法・高さ(mm)680嵌合商品TLコンパレッターF#270
プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)サンコー(三甲)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から翌々日出荷
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
29,980税込32,978
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
パレット サンコー(三甲)パレットサンコー(三甲)
9,998税込10,998
1枚ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様リサイクル原料使用、種別:D4-114118種別片面使用型、4方差し質量(kg)8.9対応ハンドリフト
パレット セキスイパレットセキスイ
24,980税込27,478
1枚
5日以内出荷
スキットタイプ・単面形のパレットです。
仕様片面四方差し、パレット適合ハンドパレットトラック、フォークリフトトラスコ品番836-2577幅(mm)360質量(kg)7.7高さ(mm)136間口(mm)1080中央桁幅(mm)120差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)360×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)200×100外寸法・奥行(mm)6502018年トラスコ掲載ページ8 0826
パレット 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレット岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
9,998税込10,998
1枚ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。
ブルーシート KL コンドーテックブルーシート KLコンドーテック
2,598税込2,858
1本ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
ノンスリップベルト 2本セット ワコーノンスリップベルト 2本セットワコー
75,980税込83,578
1セット(2本)
当日出荷
強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護仕様爪の長さに応じて自由にカット可能材質特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形質量(kg)2
ネスキャッチクランプ ワコーネスキャッチクランプワコー
2,788税込3,067
1個
当日出荷
ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。 鉄製で連結効果は強力です。
用途倉庫・工場仕様スペーサー3枚付トラスコ品番818-8806材質スチール幅(mm)70全長(mm)160高さ(mm)46質量(g)750間口W×奥行D×高さH(mm)160×70×46
パレットをくるくる回す パレットローテーター 大有(タイユウ)パレットをくるくる回す パレットローテーター大有(タイユウ)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
パレット上の荷物の積み込み、積み下ろしにどんな位置からでもラクラク作業ができ作業の効率化、安全性を考えた回転台です。 組立作業、塗装作業等にターンテーブルとしてお使いいただけます。
用途パレット上の荷物の積み込み、積み下ろし、組立作業、塗装作業、ラッピング作業等
1200x1200x1300mm パレットカバー(裾ひも式/青) エスコ1200x1200x1300mm パレットカバー(裾ひも式/青)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質ポリエチレンブルーエスコ品番EA985PK-1厚さ(mm)0.35寸法(mm)1200×1200×1300(H)番手#3000
メッシュパレボックス ワコーパレットメッシュパレボックスワコーパレット
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
メッシュ構造だから超軽量! 耐久性も抜群。
段数(最大積み重ね)4
APPAパレット 1200X1000 2方差 もりや産業APPAパレット 1200X1000 2方差もりや産業
9,998税込10,998
1セット(2枚)
8日以内出荷
重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。 APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。 紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、 また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。 APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。 サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。 航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様2方差し材質段ボール幅(mm)1200質量(kg)6.3高さ(mm)120奥行(mm)1000
吸い取る油・水兼用パレットシート MISM吸い取る油・水兼用パレットシートMISM
32,980税込36,278
1セット(20枚)
予約販売
1100mm×1100mmサイズのパレットに合い、油汚れや油漏れ、薬品や薬液の落下時の飛散防止等に最適です。
用途オイル・水用トラスコ品番770-4402材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1050幅(mm)1050厚さ(mm)4質量(kg)6.6グレー吸収量(L/箱)73吸収量(L/枚)3.65
UVパレットカバー 日本マタイUVパレットカバー日本マタイ
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷から33日以内出荷
長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。 軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。 強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。 防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。
用途野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎 土木シート:養生シート、保温用カバー 農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用 その他:簡易倉庫、車庫厚さ(mm)0.36材質ポリエチレン(表面)シルバー/(裏面)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
リスパレット JL-D4・1212 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1212岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
14,980税込16,478
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)13.5
リスパレット JL-D4・1211 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1211岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
13,980税込15,378
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)12.5
リスパレット JL-D4・1111G 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111G岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
7,898税込8,688
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様西日本限定質量(kg)12
リスパレット JL-D4・1111E4. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111E4.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.4
リスパレット JL-D4・1111E3. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111E3.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,698税込6,268
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)8.5
リスパレット JL-D4・1111E 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111E岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様九州限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.5
リスパレット JH-R2・1313 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JH-R2・1313岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
22,980税込25,278
1個ほか
5日以内出荷
自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます両面2方差積載荷重:1000kg
仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)25.5
リスパレット JH-R2・1214 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JH-R2・1214岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます両面2方差積載荷重:1000kg
仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)35
リスパレット JCK-R2・120120 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-R2・120120岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
33,980税込37,378
1個ほか
翌々日出荷
両面2方差積載荷重:1000kg
質量(kg)29.5

保管用品』には他にこんなカテゴリがあります

各種パレット