絞り込み
キャスター径(Φmm)
- 65
- 30(1)
- 40(6)
- 50(62)
- 60(3)
- 70(3)
- 75(156)
- 100(260)
- 102(1)
- 113(1)
- 125(62)
- 130(8)
- 150(5)
- 182(1)
- 345(1)
色
シルバー(1)
ブランド
- シナノ(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日本医理器材(1)
医療カートとは病院内でさまざまな物品を運ぶためのカート。病院内ではリネン類や書類、医療機器や衛生用品などさまざまなものを運搬する必要がありその時に医療カートが用いられます。丈夫で優れた抗菌性のあるステンレス製のものから樹脂製のフレームのもの、バッテリーがセットされ移動式の机のようにパソコンを乗せて利用するもの、薬や薬品を専用に運搬するカートなど業務に利用されるカートです。安全面、衛生面からそれぞれの業務専用のカートが用意されていますので、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。

車いすボンベキャッチャー よりそいくん
シナノ¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷車椅子と連結したり、単独で自走カートとして利用できます。工具不要で簡単に幅広い仕様の車椅子に足のみで脱着できます。長さ調整可能な伸縮式です。5つのキャスターで細かい段差もスムーズに安定して搬送できます。シャフトに手が滑りにくいストッパーが付いています。材質点滴台/アルミ合金(Φ18/22mm)、スチール、点滴台サイズ調節ピン/POM、ステンレス、点滴台グリップ/合成ゴム、ボンベキャリア/アルミ合金、スチール、キャスター/ウレタン寸法(mm)Φ346×1520~1970、点滴台 使用長:1520/1745/1970 (3段階調整)、連結ジョイント:377×91×57質量(kg)7色シルバー車輪径(Φmm)65径(Φmm)ティッピングレバー対応:19~22内径(Φmm)ボンベ固定リング:105アズワン品番65-9077-41
カテーテル収納ワゴンカテルティ
日本医理器材¥479,800税込¥527,7801個14日以内出荷長尺物(1300mm)のカテーテルも吊り下げられます。カラーネームカードでカテーテルの識別が容易。前面下部はスライド式で開閉できます。押し手とキャスター付きで移動や運搬も簡単です。付属品フック×20コ(5色各4コ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960(1110)×500×1530キャスター径(Φmm)65(全輪ストッパー付)松吉医科器械コード19-3655-00
点滴作業台組曲
ナカバヤシ¥219,800~税込¥241,780~1個22日以内出荷ハンガーやワゴンと組み合わせて使用するユニットタイプ。フレームは耐食性に優れたSUS304を使用。天板は耐薬品性、耐久性に優れたメラミン化粧板を採用。材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/メラミン化粧板キャスター径(Φmm)65