エターナル
レストランズワゴン S10F 木目
耐荷重:45kg
棚間隔:上段192中段193下段193
キャスター:自在×2固定×2
材質
フレーム:ステンレスパイプ、棚板:合板デコラ張り
内寸法(mm)
706×500
外寸法(mm)
750×500×H996、キャスター:Φ100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04850662
S10F
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください