絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • MIWA(493)
  • TOSTEM(LIXIL)(388)
  • 美和ロック(182)
  • GOAL(ゴール)(123)
  • 新日軽(LIXIL)(114)
  • ハイロジック(51)
  • GIKEN(川口技研)(34)
  • TOEX(LIXIL)(27)
  • アルファ(23)
  • ミネベアショウワ(23)
  • BEST[金物](19)
  • 長沢製作所(19)
  • CLOVER(クローバ)(11)
  • WAKI(和気産業)(10)
  • クラビス(シブタニ)(10)
  • エスコ(8)
  • AGENT(6)
  • フジテック・ジャパン(6)
材質
  • 亜鉛合金(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックセット(mm)から絞り込む
シリンダー錠 プッシュロックミニ TRUSCOシリンダー錠 プッシュロックミニTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873
ダイヤル錠 丸型 TRUSCOダイヤル錠 丸型TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄仕様Φ31.6質量(g)96取付板厚(mm)1~142018年トラスコ掲載ページ2 0873
シリンダー錠 ミニスクウェアロック TRUSCOシリンダー錠 ミニスクウェアロックTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキセット内容キー2本・施錠カム板取付板厚(mm)1~52018年トラスコ掲載ページ2 0872
シリンダー錠 ノブロック用ノブ TRUSCOシリンダー錠 ノブロック用ノブTRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
ノブ部を取り換えることができるノブロックのノブです。ノブの角度調整は15°ごとにできます。
材質本体:亜鉛合金、六角穴付とめねじ:ステンレス全長(mm)40質量(g)152018年トラスコ掲載ページ2 0873
シリンダー錠 ノブロック本体 TRUSCOシリンダー錠 ノブロック本体TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノブ部を取り換えることができるシリンダー錠です。ノブの角度調整は15°ごとにできます。開錠時、鍵は抜けません。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ仕様Φ25トラスコ品番855-5872セット内容キー2本・施錠カム板質量(g)65取付板厚(mm)1~7キー番号NL110・NL125・NL140・NL155・NL1702018年トラスコ掲載ページ2 0872

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

本締錠