ディスプレイトップシェルフサンワダイレクト当日出荷
ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。
ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。
組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。
リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。
設置面はゲルパッドを採用しているのでしっかり固定出来ます。
工具不要の簡単設置です。
材質ABS有効内寸法(mm)【シェルフ部】330×78適合厚さ(mm)【モニタ】10~50まで
シェルフサンワダイレクト当日出荷
ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。
ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。
組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。
リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。
耐荷重5Kgあるので小型のAVスイッチャーなど機器を置くにも最適です。
工具不要の簡単設置です。
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×127×40~120取付可能厚(mm)18~50有効内寸法(幅×奥行)(mm)(棚)295×122
シェルフサンワダイレクト翌々日出荷
シンプルワークデスクを拡張できるシェルフです。
横幅60cmなのでシンプルワークデスクにぴったりサイズです。
ファイルや書籍などを収納可能です。
プリンターやフィルムスキャナー等収納可能です。
収納するものに合わせて棚板の位置を可変出来ます。
横揺れを防ぐバックフレームを装備しています。
がたつきを防ぐアジャスターを装備してます。
独立してプリンタースタンドやマルチワゴンとしても使用できます。
天板耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1100材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)木(メラミン化粧板)
シェルフデスクサンワダイレクト翌々日出荷
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができる収納ラック付きのローデスクです。
ローデスクとシェルフが合体したデスクで、収納棚を別々に置くより統一感があり、コンパクトに抑えることができます。
座ったまま欲しいものに手が届きます。
シェルフの棚板はコミックなら2列収納も可能で、お気に入りの本やDVD、CDもたっぷり収納できます。
シェルフの後ろ側には、それぞれ落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。
一番上の棚板は用途に応じて付け替え可能で、上に設置すればプリンターなど板からはみ出すサイズのもの、
下に設置すれば書籍、コミックなどの自立しにくいもの設置に便利です。
置く場所に合わせて、右・左どちらにもシェルフを設置できます。模様替えしたときも常に使いやすい向きに設置できます。
子供部屋にも最適で、教材をキレイに整理できます。
天板はシェルフの2段目とつながっていて、最大幅120cmでゆったり使用できます。
汚れに強く丈夫な塩ビ加工天板を採用しています。
飲み物などをこぼしてもサッとひと拭きできれいにでき、いつでも清潔に保てます。
天板はフレームでがっちり補強されており、安定感を重視しています。
バックパネル・アジャスターなど、ガタつきを防ぐ工夫を各部に施しています。
高さ(mm)880奥行(mm)600間口(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
シェルフサンワダイレクト翌々日出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きデスクのような使い方が可能です。
中棚の高さをH700mmにすると、シンプルデスクの天板を拡張することができます。
天板にインクジェットプリンタなどを設置することが可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)耐荷重(kg)約45キャスターなし天板耐荷重(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×350×1100保証期間1年間天板厚さ(mm)16天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×350アジャスターあり
シェルフサンワダイレクト4日以内出荷
ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。
ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。
組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。
リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。
耐荷重5Kgで小型のAVスイッチャーなどの機器を置くにも最適です。
工具不要の簡単設置です。
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×127×40~120取付可能厚(mm)18~50有効内寸法(幅×奥行)(mm)(棚)175×122
デスク_シェルフサンワダイレクト4日以内出荷
幅が1075mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。棚板が4枚付属し、天板横に配置し作業スペースを拡大したり、収納物に合わせて棚位置を調整することができます。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)幅(mm)1077高さ(mm)1135奥行(mm)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×520×1135天板高さH(mm)715形態ノックダウン組立式組立時間40分アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1
デスク_シェルフサンワダイレクト4日以内出荷
幅が1120mmのコンパクトなシェルフ付きローデスクです。一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。体格や座椅子のサイズに合わせて、天板の高さを3段階調整可能です。モニターアーム等のクランプ固定が可能です。天板の下にはケーブルトレイが付属します。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、足を伸ばして使用することもできます。サイズ:W1113×D500×H820~890mm*天板高さ:380/415/450mm
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)1113色木目高さ(mm)890奥行(mm)500使用工具手袋キャスターなしフレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立時間40分色(マンセル値)該当なし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1113×500×890アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)500
ディスプレイトップシェルフサンワダイレクト4日以内出荷
付属品滑り止めマット材質スチール、プラスチック質量(kg)1.47荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×127×37