絞り込み
ブランド
- PMA
- モノタロウ(25)
- イトーキ(6,091)
- 内田洋行(994)
- オカムラ(岡村製作所)(813)
- TOKIO(藤沢工業)(724)
- ニシキ工業(482)
- プラス[家具](457)
- ナイキ(443)
- スマイル[家具](407)
- LION (ライオン事務器)(397)
- コクヨ(341)
- サンワダイレクト(320)
- サンワサプライ(279)
- 摂津金属工業(253)
- 不二貿易(222)
- アール・エフ・ヤマカワ(194)
- アイリスチトセ(161)
- 井上金庫販売(159)
- TRUSCO(135)
- YAMAZEN(山善)(132)
- ブランドをもっと見る
特価

電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO
PMA¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷コントラクターパック。IP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃~+105℃(ポリプロピレン)、-40℃~+105℃(ポリアミド)仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694アズワン品番65-7472-20
コンジットフィッテイング 端子スリーブ 黒 ポリアミド RKSシリーズ用 1袋 10個入
PMA¥8,998税込¥9,8981袋(10個)7日以内出荷RKSコンジット端子スリーブ。固定具の不要なコンジット終端が可能です。 高品位特殊組成ポリアミド6製です。円筒型設計 完全なコンジット終端 非常に優れた化学的特性 自消性 ハロゲン及びカドミウムフリー 密(T)と粗(G)の両コンジットプロファイルに適合 PMAFLEX、PMAFLEX Pro、PMA Smart Lineに対応 色: 黒仕様●継手タイプ:端子スリーブ●呼び寸法:NW48●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:RKSアズワン品番65-7421-71