絞り込み
ブランド
  • Andaseat(アンダシート)
  • モノタロウ(14)
  • コクヨ(338)
  • 不二貿易(196)
  • YAMAZEN(山善)(118)
  • StarTech.com(113)
  • アイリスチトセ(99)
  • サンワサプライ(98)
  • 萩原(89)
  • ホームテイスト(67)
  • 山崎実業(52)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
  • ATEN(41)
  • エスコ(35)
  • ナカバヤシ(32)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • Asmix(アスカ)(31)
  • TRUSCO(30)
  • リヒトラブ(29)
  • クロシオ(26)
  • ラリタン(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニターアームシングル Andaseat(アンダシート)

    モニターアームシングル

    Andaseat(アンダシート)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    軽い力で自由自在に調整できるモニターアームです。《360度自由自在な角度調整》。13~32インチのモニターを上下・左右・回転すべてに対応。ゲーミング、在宅ワーク、動画視聴など、用途に応じて最適な画面位置を実現します。《30,000回テスト済み耐久ガススプリング》。軽い力でスムーズな高さ調整が可能。2~9kgのモニターを安定してサポート。長期間の使用でも性能が劣化しません。《首・肩の負担を根本から軽減》。理想的なモニター位置により、見上げや見下ろしによる首の疲れを解消。長時間の作業でも集中力を維持できます。《すっきりケーブル管理機能》。配線をアーム内部に収納し、デスク周りをきれいに整理。見た目の美しさと機能性を両立した設計です。《簡単取付&幅広い対応力》。10~70mmのデスクに対応するクランプ式固定。VESA規格75×75mm・100×100mm対応で、ほぼ全てのモニターに取付可能です。
    高さ(mm)143~430角度(°)【モニター】上向き90~下向き45、左右±90、【デスク固定部分】360回転、【アーム関節部分】360回転耐荷重(kg)9対応【モニターサイズ】13~32インチ、【デスク厚】10~70mm保証期間3年間アーム奥行(mm)217~275対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm
デスク・テーブル